DAYTON 4C835 벽 백드래프트 댐퍼, 이중 패널, 39 X 39인치 크기, 알루미늄, 2500 FPM
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백 드래프트 댐퍼 / 월 셔터 |
기류 방향 | 수평 |
블레이드 소재 | 흰색 페인트 알루미늄 |
블레이드 재료 두께 | 26가. |
블레이드 방향 | 평행 블레이드 |
블레이드 씰 재질 | 펠트 |
블레이드 타입 | 플랫 블레이드 |
댐퍼 종류 | 정적인 |
팬 직경에 적합합니다. (에.) | 36 |
팬 직경에 적합 | 36 " |
플랜지 타입 | 후면 플랜지 |
플랜지 폭 | 1 1 / 2 " |
프레임 깊이 | 2 1 / 2 " |
프레임 마감 | 아연 |
프레임 재질 | 알루미늄, 강철 |
프레임 개방 높이 | 36 " |
프레임 개구부 폭 | 36 " |
자유 지역 | 7.1 평방 피트. |
자재 | 압출 알루미늄 프레임 및 G-90 아연 도금 타이 로드 |
최대. 공기 속도 | 오후 2500시 |
맥스. 주변 온도. | 180도 에프 |
최대. 압력 | 1" 화장실 |
맥스. 속도 | 2500fpm |
장착 구멍 직경 | 1 / 4 " |
장착 구멍 크기 | 9/32 x 1/2 " |
장착 위치 | 벽 |
장착 위치 | 수직선 |
패널 수 | 2 |
열린 깊이 | 6 1 / 4 " |
개방 깊이 (인치) | 6-1/4 |
개봉 필요 | 36-1/2 x 36-1/2" |
전반적인 Dia. | 39 " |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 5 3 / 4 " |
전체 정사각형 (인치) | 39 |
전체 폭 | 39 " |
제품 데이터 시트 | 데이턴-4c835.pdf |
대략적인 개구부 직경 | 36.5 " |
대략적인 개구부 길이 | 36 1 / 2 " |
대략적인 개구부 모양 | 사각형. |
거친 개구 폭 | 36.5 " |
스위치 동작 | 일반적으로 폐쇄 |
타이로드 마감 | 아연 |
타이로드 재질 | 강철 |
타입 | 중력 작동, 이중 패널 |
UPC | 190735322376 |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 102.62 |
선박 길이 (cm) | 101.09 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
A. 올바른 설치에는 셔터 프레임을 벽에 단단히 고정하는 것이 포함됩니다. 설치 중에 셔터 블레이드가 자유롭게 움직이고 방해받지 않는지 확인하십시오.
A. 정기 유지 관리에는 셔터 블레이드와 프레임 검사 및 청소가 포함됩니다. 원활한 움직임을 방해할 수 있는 잔해물을 제거하십시오. 최적의 성능을 보장하려면 제조업체에서 권장하는 대로 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
A. 해당 지역의 크기, 필요한 공기 흐름 능력 및 일반적인 환경 상황에 중점을 둡니다. 소음 관리가 중요하다면 조용한 기능에 맞춰진 셔터를 찾으십시오.
프로덕트 | 모델 | 플랜지 폭 | 프레임 깊이 | 프레임 재질 | 자유 지역 | 개봉 필요 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C308 | 1.5 " | 2-1 / 2 " | - | 3.320 제곱 피트 | 24-1/2 x 24-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 214,200 | ||
3C309 | 1.5 " | 3" | - | 5.452 제곱 피트 | 30-1/2 x 30-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 260,155 | ||
3C310 | 1.5 " | 3" | - | 7.436 제곱 피트 | 36-1/2 x 36-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | ₩ 360,377 | ||
3C311 | 1.5 " | 3" | - | 10.253 제곱 피트 | 42-1/2 x 42-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 511,297 | ||
3C312 | 1.5 " | 3" | - | 12.924 제곱 피트 | 48-1/2 x 48-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 589,540 | ||
3C313 | 1.5 " | 3" | - | 17.007 제곱 피트 | 54-1/2 x 54-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 820,995 | ||
3C314 | 1.5 " | 3" | - | 20.399 제곱 피트 | 60-1/2 x 60-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | ₩ 1,039,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.