DAYTON 수도 펌프 압력 스위치
Dayton 수도 펌프 압력 스위치는 전기 구동 펌프의 수압 수준을 제어하고 유지하는 데 이상적입니다. 그들은 우물 시스템, 관개 시스템 및 기타 다양한 산업 분야에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 공장 On / Off 설정 | 수동 전환 동작 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 12T084 | 20 / 40psi | 자동 / 끄기 / 리셋 | ₩ 63,927 | |
A | 12T087 | 20 / 40psi | 자동 / 끄기 | ₩ 69,632 | |
B | 12T081 | 20 / 40psi | 없음 | ₩ 53,707 | |
A | 12T085 | 30 / 50psi | 자동 / 끄기 / 리셋 | ₩ 79,240 | |
A | 12T088 | 30 / 50psi | 자동 / 끄기 | ₩ 65,677 | |
B | 12T082 | 30 / 50psi | 없음 | ₩ 52,885 | |
B | 12T083 | 40 / 60psi | 없음 | ₩ 51,747 | |
A | 12T086 | 40 / 60psi | 자동 / 끄기 / 리셋 | ₩ 36,610 | |
A | 12T089 | 40 / 60psi | 자동 / 끄기 | ₩ 71,382 |
워터 펌프 압력 스위치
Dayton 워터 펌프 압력 스위치는 전기 구동 펌프를 직접 제어하는 데 사용됩니다. 이 스위치는 이중 안전 작동을 위한 다이어프램 작동과 두 회로를 동시에 제어하기 위한 DPST 접점이 특징입니다(두 회로 모두 OFF 또는 ON). 각각 최대 290psi 및 250℉의 폭발 압력과 온도를 처리할 수 있습니다.
특징
- 이 워터 펌프 압력 스위치의 온도 범위는 화씨 -22~250도입니다.
- 안정적인 연결 및 전기적 절연을 보장하기 위한 DPST 접점 형태가 특징입니다.
- 이 워터 펌프 압력 스위치는 오일 및 먼지로부터 보호하기 위해 NEMA 1 인클로저와 함께 사용할 수 있습니다.
- 수압을 감지하고 반응하는 다이어프램 작동 기능이 있습니다.
- 이 워터 펌프 압력 스위치는 최대 290psi의 파열 압력을 견딜 수 있습니다.
- 일부 모델은 저압 차단 시스템을 갖추고 있어 부품이 손상되지 않도록 보호하여 부품의 안전을 보장합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주하는 질문
Dayton 워터 펌프 압력 스위치의 접점 등급은 어떻게 됩니까?
- 20V에서 120A
- 17V에서 240A
이 워터 펌프 압력 스위치의 압력 범위는 무엇입니까?
10 ~ 100 PSI 범위의 압력 등급으로 제공됩니다.
이 스위치의 차압 범위는 어떻게 됩니까?
이 워터 펌프 압력 스위치는 15~50 PSI의 차압 범위를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 다락방 배기 통풍기
- 브러시리스 송풍기
- 팔레트 변조 방지 키트 및 도구
- 졸업 실린더
- 선반 및 보관 랙
- 에어 컨디셔너
- 릴레이
- 캐스터 및 휠
- 탄소강
- BRADY 파이프 마커, 중압 공기
- TB WOODS Dura-Flex 스피드 링
- SIEMENS QR 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- BUSSMANN K-SEC 100 시리즈 고압 퓨즈
- WILKERSON 08 시리즈 엔드 블록 커넥터
- VULCAN HART 플러그
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, 고무 인서트
- EATON ESR5 시리즈 안전 계전기
- ENERPAC CAL 시리즈 클램프 암
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 47