DAYTON 액체 작동 제트, 주철
스타일 | 모델 | 높이 | 입구 | 길이 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NAU6 | - | 1-1 / 4 인치 NPT | 13 5 / 16 " | 화씨 -40 ~ 70도 | - | ₩ 1,606,500 | |
B | 5NAU2 | 1.875 " | 1 / 2 "NPT | 5 13 / 16 " | 화씨 -40 ~ 70도 | 2.25 " | ₩ 808,500 | |
C | 5NAR9 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 1.38 " | ₩ 1,379,000 | |
D | 5난1 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 1.38 " | ₩ 518,000 | |
E | 5NAP5 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 1.38 " | ₩ 752,500 | |
B | 5NAU3 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 6.875 " | 화씨 -40 ~ 70도 | 2 9 / 16 " | ₩ 955,500 | |
B | 5NAU4 | 2 11 / 16 " | 3 / 4 "NPT | 9 1 / 16 " | 화씨 -40 ~ 70도 | 3 1 / 16 " | ₩ 1,137,500 | |
C | 5NAT0 | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | 7.125 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 1 11 / 16 " | ₩ 1,540,000 | |
E | 5NAP8 | 3 13 / 16 " | 1 인치 NPT | 11 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 2.75 " | ₩ 1,489,110 | |
E | 5NAP7 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | 화씨 -40 ~ 230도 | 2.38 " | ₩ 934,500 | |
D | 5난3 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | 화씨 -40 ~ 230도 | 2.38 " | ₩ 656,635 | |
C | 5NAT1 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | 화씨 -40 ~ 230도 | 2.38 " | ₩ 1,869,000 | |
A | 5NAU5 | 3.187 " | 1 인치 NPT | 11 1 / 16 " | 화씨 -40 ~ 70도 | 3.5 " | ₩ 1,365,000 | |
C | 5NAT3 | 4.437 " | 1-1 / 4 인치 NPT | 14.44 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 3.5 " | ₩ 3,535,000 | |
D | 5난6 | 4.437 " | 1-1 / 2 인치 NPT | 14.44 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 3.5 " | ₩ 1,774,500 | |
D | 5난5 | 4.437 " | 1-1 / 4 인치 NPT | 14.44 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 3.5 " | ₩ 1,660,260 | |
E | 5NAR0 | 4.437 " | 1-1 / 2 인치 NPT | 14.44 " | 화씨 -40 ~ 230도 | 3.5 " | ₩ 2,782,500 |
액체 작동 제트, 주철
Dayton 액체 작동식 제트기는 유체 혼합, 물 펌핑, 자재 및 곡물 운송, 해수 담수화 등을 위해 설계되었습니다. 이 주철 구조 펌프는 작동을 위해 전기가 필요하지 않습니다. 그들은 고압 액체를 펌핑하여 강력한 흡입력을 형성하고 이차 액체를 펌프로 끌어들입니다. 이 펌프는 150 PSI의 최대 압력 등급을 견딜 수 있습니다. 안전한 연결을 위해 양쪽 입구에 NPT 스레드가 있습니다. 다양한 액체 작동식 제트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정원 괭이
- 무선 도구 액세서리
- 나무 기둥 등반가 및 액세서리
- 와이어 랩 도구 액세서리
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 임팩소켓 및 비트
- 상점 용품
- 마감 용품
- 바닥
- 음식 서비스 매점 장비
- 3M 케이블 타이베이스, 블랙
- WATTS 909 시리즈, 벤트 엘보
- JET TOOLS 대형 스핀들 보어 선반 3p
- HAM-LET 리 듀싱 유니온, 스테인레스 스틸
- SOUTHWIRE COMPANY 녹아웃 펀치
- WOODHEAD 130109 시리즈 핸드 램프
- SPEARS VALVES PVC 배수구 배수구 P303 1/4 굽힘 로우힐 입구, 허브 x 허브 x 허브
- BALDOR MOTOR AC 서보 BSM N 시리즈 모터
- DAYTON 개방형 드립 방지 모터 115V
- AIRSEPT 라인 스플라이스 직선형 SAE 팩