DAYTON IEC 보조 보호 장치, B 곡선, 나사 클램프
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | AIR 등급 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUW8 | 277 VAC | - | 50 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 11,672 | |
A | 5ZUV9 | 277 VAC | - | 2 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 81,235 | |
A | 5ZUW0 | 277 VAC | - | 4 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 65,887 | |
A | 5ZUW4 | 277 VAC | - | 20 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 51,782 | |
A | 5ZUW1 | 277 VAC | - | 6 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 57,312 | |
A | 5ZUV8 | 277 VAC | - | 1 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 45,447 | |
A | 5ZUW2 | 277 VAC | - | 10 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 80,255 | |
B | 5ZUU9 | 480 VAC | - | 50 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 267,855 | |
B | 5주이9 | 480 VAC | - | 40 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 135,905 | |
B | 5주이6 | 480 VAC | - | 20 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 200,707 | |
C | 5ZUX1 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 2 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 111,685 | |
C | 5ZUX4 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 10 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 138,477 | |
C | 5ZUX0 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 1 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 105,787 | |
B | 5주이4 | 480 VAC | - | 10 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 129,377 | |
B | 5주이3 | 480 VAC | - | 6 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 135,555 | |
B | 5주이8 | 480 VAC | - | 32 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 129,377 | |
C | 5주이0 | 480 VAC | 7.5k@480VDC | 50 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 176,662 | |
B | 5주이7 | 480 VAC | - | 25 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 134,872 | |
C | 5ZDZ2 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 146,212 | |
A | 5ZVG6 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 96,547 | |
C | 5MLA8 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 270,375 | |
A | 5ZVH2 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 65,082 | |
A | 5ZVG9 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 82,600 | |
A | 5ZVH1 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 94,220 | |
A | 5ZVG7 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 2 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 96,547 | |
C | 5ZDZ3 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 144,725 | |
A | 5ZVH5 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 40 | 220 VDC | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 74,340 | |
A | 5ZVH4 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 32 | 220 VDC | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 83,055 | |
C | 5ZDZ1 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 6 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 177,782 | |
A | 5ZVG8 | 평가되지 않음 | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 4 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 96,722 |
IEC 보조 보호기, B 곡선, 나사 클램프
Dayton 보조 보호기는 전기 장비 내에서 보조 보호를 제공하는 소형 회로 차단기입니다. 퓨즈 또는 몰드 케이스 차단기와 같은 외부 장치에 연결할 때 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 이 B 곡선 회로 차단기는 최대 보호를 위해 정격 전류의 3.2~4.8배 사이의 자기 트립을 제공하고 빠른 설치를 위한 나사 클램프 단자 연결을 제공합니다. 이 보조 프로텍터는 1극, 2극 및 3극 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음성 데이터 통신 캐비닛
- 가든 카트
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 스트립 차트 온도 레코더
- 전자 모터 스타터
- 드릴 액세서리
- 배관 설비
- 모니터링 장비
- 임학
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- VNE STAINLESS 동심 감속기
- DEWALT 강철 Jobber 드릴 비트, 스플릿 포인트
- HOSE MASTER 호스 메탈
- STENS OEM 교체 사양 벨트, 3/8인치 너비
- PLAST-O-MATIC EASY 시리즈 2방향 솔레노이드 밸브
- EATON 브레이크 슈
- MARTIN SPROCKET 티 핸들 소켓 렌치, 6포인트
- MORSE DRUM 베이스 어셈블리
- VESTIL FBSS 시리즈 유리섬유 산업용 스텝 스탠드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDTD 이중 감속 감속기