그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보조 보호기 |
AC 전압 등급 | 480 VAC |
480VAC에서 AIR | 7.5kA |
A | 32 |
곡선 유형 | B |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.91 " |
길이 | 3.21 " |
맥스. AIR 등급 | 7.5kA |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | DIN 레일 |
극 수 | 3 |
터미널 연결 | 나사 클램프 |
여행 유형 | 열 자기 |
UPC | 190735358238 |
폭 | 2.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.37 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | AIR 등급 | A | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MLA8 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 270,375 | ||
5ZDZ1 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 6 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 177,782 | ||
5ZDZ2 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 146,212 | ||
5ZDZ3 | 평가되지 않음 | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 144,725 | ||
5ZUU9 | 480 VAC | - | 50 | 평가되지 않음 | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ₩ 267,855 | ||
5ZUV8 | 277 VAC | - | 1 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 45,447 | ||
5ZUV9 | 277 VAC | - | 2 | 평가되지 않음 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 81,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.