DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬 흡기 가드 포함, 24인치 블레이드
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 최대 깊이 | 모터 HP | 모터 RPM | 블레이드 수 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D959 | 3.0 | 3533 | 3023 | 6" | 1/4 | 1160 | 3 | 28 " | ₩ 1,045,835 | |
A | 10D962 | 3.4/1.7 | 4430 | 3974 | 6-1 / 2 " | 1/3 | 1140 | 3 | 28 " | ₩ 1,156,715 | |
B | 10D969 | 4.0/2.0 | 3984 | 3400 | 25-3 / 4 " | 1/3 | 1750 | 3 | 24 " | ₩ 1,623,947 | |
C | 10D970 | 4.9/2.5 | 5438 | 5049 | 11-1 / 4 " | 1/2 | 1140 | 6 | 28 " | ₩ 1,872,832 |
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 24인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성을 위해 3/6 알루미늄 블레이드 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 사용합니다. 그들은 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견딜 수 있고 모터가 축이나 차축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1134~1750rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절단 방지 장갑
- 존 밸브 액세서리
- 공압 응축수 분리기
- 소화기 캐비닛
- 특수 매트
- 호스 릴
- 파워톱 및 액세서리
- 스레드 삽입
- 탄소강
- 농업 테스트
- CHICAGO FAUCETS 멀티 턴 공급 중지
- WESCO 알루미늄 Thrifty 플레이트 트럭
- BANJO FITTINGS 스트레이너 플러그
- CONRADER CTD 시리즈 탱크 내 체크 밸브
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 4-5/8인치 외경, 검정색
- MI-T-M 키트
- LOVEJOY SLD 1450 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 메트릭
- MORSE DRUM 홀더 바
- VESTIL 중형 캔틸레버 10 Deg. 기울어진 팔