DAYTON 배기 팬 16인치 위험 장소
스타일 | 모델 | 항목 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 최대 깊이 | 상 | 샤프트 디아. | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 벤 투리 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D997 | 패널 배기 팬 | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 1 | 5 / 8 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | ₩ 2,060,957 | |
B | 10D998 | 패널 배기 팬 | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 3 | 1 / 2 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | ₩ 2,039,677 | |
C | 10E010 | 링 배기 팬 | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 1 | 5 / 8 " | 17.0 | 2" | ₩ 1,979,827 | |
C | 10E011 | 링 배기 팬 | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 3 | 1 / 2 " | 17.0 | 2" | ₩ 1,891,382 |
배기 팬 16 인치 위험한 위치
Dayton 위험 지역 16인치 배기 팬은 폭발성 또는 인화성 증기, 먼지 및 가스가 있는 환기 공간용으로 설계되었습니다. 이 16인치 배기 팬에는 안전한 사용을 위해 클래스 B 절연을 갖춘 방폭형 팬 냉각 인클로저가 있습니다. 회전 마찰을 줄이기 위해 위험 위치 볼 베어링이 장착되어 있으며 수평 및 수직 장착이 모두 가능하며 화씨 104도까지 견딜 수 있습니다. 이러한 다양한 배기 팬은 높이가 20인치 또는 20.25인치인 단상 및 XNUMX상 팬 모터에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 게이지
- 스위치 액세서리
- 로우 베이 형광등
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- 램프 체인저
- 일회용 내화성작업복
- 기계공작 액세서리
- 파일
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 덕트 팬 및 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI 월 플레이트
- COPELAND 에어컨 압축기 Btuh R-22
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 2 5/8 인치
- SUPER MET-AL 오일 기반 섬유 팁 마커 세트
- DIXON 버터 플라이 밸브
- COOPER B-LINE Flextray 시리즈 언더 플로어 스탠드
- KERN AND SOHN HMM 시리즈 모바일 Leeb 경도 시험기
- KERN AND SOHN KB-N 시리즈 정밀 저울
- LINN GEAR 베벨 기어, 3 직경 피치
- ANSELL 11-511 Hyflex 절단 방지 장갑