DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬 흡기 가드 포함, 16인치 블레이드
스타일 | 모델 | 최대 깊이 | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 모터 HP | 모터 RPM | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 속도 제어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D956 | 4-7 / 16 " | 소매 | 1201 | 1/20 | 1550 | 12.0 | 13.6 | 48C172 | ₩ 518,315 | |
B | 10D964 | 10-1 / 4 " | 공 | 2847 | 1/4 | 1725 | 15.6 | 16.2 | 아니 | ₩ 1,065,732 |
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 16인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 옵션이 제공됩니다. 1650 및 1750rpm의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수도꼭지 수리 부품
- 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- 솔레노이드 공기 제어 밸브
- 연마 방사형 강모 디스크
- 탈출 사다리
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 풀러 및 분리기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 히트 건 및 액세서리
- 황동
- DAYTON DC 영구 자석 모터
- SLIDE SLEDGE 버킷 치아 핀 삽입 기
- KLEIN TOOLS 철근 히키
- KERN AND SOHN 조정 발
- BURNDY Tapit 시리즈 병렬 클램프 기계식 커넥터
- KETT TOOLS 스러스트 와셔
- GENERAL PIPE CLEANERS 암 커넥터
- SPEARS VALVES 실험실 폐기물 보행자 교통 표지
- VESTIL HOP 시리즈 강철 자체 덤프 호퍼
- BUSSMANN 퓨즈를 나타내는 GMT