DAYTON 엔진 구동 원심 펌프 키트
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 연결 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AJ14 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 주철 | 2 인치 NPSM | ₩ 2,855,965 | |
B | 7AJ17 | 61 | 캠 및 그루브 | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 주철 | 2 "캠 및 그루브 | ₩ 2,755,305 | |
C | 7AJ20 | 61 | 캠 및 그루브 | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 주철 | 2 "캠 및 그루브 | ₩ 2,900,310 | |
D | 7AJ11 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 주철 | 2 인치 NPSM | ₩ 2,844,275 | |
E | 7AJ13 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 주철 | 4 인치 NPSM | ₩ 11,777,255 | |
F | 7AJ16 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 주철 | 4 인치 NPSM | ₩ 11,692,730 | |
G | 7AJ19 | 75 | 캠 및 그루브 | 430 | - | 24 " | 11 | 주철 | 4 "캠 및 그루브 | ₩ 11,450,442 | |
H | 7AJ22 | 75 | 캠 및 그루브 | 430 | - | 24 " | 11 | 주철 | 4 "캠 및 그루브 | ₩ 11,844,769 | |
I | 7AJ15 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 주철 | 3 인치 NPSM | ₩ 4,791,342 | |
H | 7AJ21 | 125 | 캠 및 그루브 | 320 | 68 | 24 " | 8 | 높은 크롬 | 3 인치 NPT | ₩ 5,018,422 | |
J | 7AJ12 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 주철 | 3 인치 NPSM | ₩ 4,766,492 | |
K | 7AJ18 | 125 | 캠 및 그루브 | 320 | 68 | 24 " | 8 | 주철 | 3 "캠 및 그루브 | ₩ 4,630,272 |
엔진 구동 원심 펌프 키트
Dayton 엔진 구동식 쓰레기 및 유틸리티 펌프는 산업 및 상업 시설에서 중대형 고체 미립자를 포함하는 대량의 물을 신속하게 이송하도록 설계되었습니다. 이 장치는 휘발유로 구동되며 유해 가스 증기를 생성하지 않으므로 밀폐된 공간에서 지속적으로 작동하는 데 이상적입니다. 그들은 물을 쉽게 배수하고 배수 목적으로 물에 펌프를 잠글 필요가 없는 입구 호스가 장착되어 있습니다. 이 장치에는 엔진과 펌프를 손상으로부터 보호하기 위한 관형 프레임이 있습니다. 15.5 및 24.0인치 높이로 제공되는 다양한 원심 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미끄럼 방지 테이프
- 바 및 파이프 트럭
- 용접 건 어댑터
- 트롤리
- 다짐 및 밀도 게이지 액세서리
- 물걸레밀대/버킷
- 공기압 시스템 구성품
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 전기 히터 및 액세서리
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- CEP 발전기 코드 세트
- TRION 에어 클리너 필터
- APPROVED VENDOR 접지 클램프 죠 열기
- SCHLAGE 키스 위치 종료 장치
- ACROVYN 엔드 캡, 사막 모래, 아크로빈
- PASS AND SEYMOUR 단극 패들 조합 스위치
- HOFFMAN Proline 시리즈 마운팅 채널
- FRIEDRICH Hazardgard Series Atex 위험 지역 에어컨
- CHERNE 확실한 그립 플러그
- JUSTRITE 섬유 유리 격자