DAYTON 7AJ16 엔진 구동 펌프 키트 11 마력 혼다 엔진
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔진 구동 원심 펌프 키트 |
케이싱 어댑터 | 알루미늄 |
체크 밸브 | 좋은 |
연결 | NPSM |
엔진 브랜드 | 혼다 OHV |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 337cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 430 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 410 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 360 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 290 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 220 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 150 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 75 |
높이 | 24 " |
HP | 11 |
점화 유형 | 전자 |
임펠러 | 주철 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 | 4 인치 NPSM |
길이 | 28.75 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 머리 | 80 포트 |
최대. 압력 | 35의 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 25 |
기계적 밀봉 | 실리콘 카바이드 / Buna |
NPT 포트 | 4 입력 |
콘센트 | 4 인치 NPSM |
롤바 프레임 | 강철 |
씰 재질 | 부나 N, SiC |
센서 유형 | 저유 |
고체 처리 용량 (인치) | 1-1/8 |
탱크 용량 | 6.9 Qt. |
온도. 범위 | 35 ~ 105 F |
타입 | 휴지통 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 주철 / SS |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 128.93 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8413702015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 연결 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AJ11 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 주철 | 2 인치 NPSM | ₩ 2,844,275 | ||
7AJ12 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 주철 | 3 인치 NPSM | ₩ 4,766,492 | ||
7AJ13 | 75 | NPSM | 430 | - | 24 " | 11 | 주철 | 4 인치 NPSM | ₩ 11,777,255 | ||
7AJ14 | 61 | NPSM | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 주철 | 2 인치 NPSM | ₩ 2,855,965 | ||
7AJ15 | 125 | NPSM | 320 | 68 | 24 " | 8 | 주철 | 3 인치 NPSM | ₩ 4,791,342 | ||
7AJ17 | 61 | 캠 및 그루브 | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | 주철 | 2 "캠 및 그루브 | ₩ 2,755,305 | ||
7AJ18 | 125 | 캠 및 그루브 | 320 | 68 | 24 " | 8 | 주철 | 3 "캠 및 그루브 | ₩ 4,630,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.