DAYTON 코드 세트(와이어 리드 포함)
스타일 | 모델 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3RP10 | 24 " | 1 | ₩ 5,477 | |
A | 4 년 | 24 " | 1 | ₩ 5,967 | |
A | 4 년 | 24 " | 100 | ₩ 556,220 | |
A | 3RP12 | 36 " | 1 | ₩ 7,017 | |
A | 3RP13 | 36 " | 100 | ₩ 564,060 |
와이어 리드가 있는 코드 세트
Dayton 코드 세트는 소형 축류 팬에 전원을 공급하기 위한 전기 커넥터가 있는 코드 길이를 제공하는 데 사용됩니다. 이 코드 세트는 전원에 연결하고 온도를 설정하는 데 이상적입니다. 한쪽 끝과 다른 쪽 끝에서 팬을 연결하기 위한 각진 리셉터클이 제공됩니다. 이 세트에는 전기 콘센트에 직접 배선할 수 있도록 한쪽 끝에 와이어 리드가 있습니다. 24인치 및 36인치 코드 길이로 제공되는 다양한 코드 세트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 증발 식 냉각기 액세서리
- 탈출 후드 및 호흡기
- 보일러 배수 밸브
- 역학 길이 드릴 비트
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 푸시 버튼
- 비상 조명
- O- 링 및 O- 링 키트
- 스트레이너
- 지붕이기
- WESCO 데스크 무버
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 코드 그립, 디럭스 코드, 직선 수나사
- DORMONT 10C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- Cementex USA 아크 안면보호대 가방
- CLIMAX METAL PRODUCTS 키리스 잠금 어셈블리
- GATES 톱니형 V-벨트, 5VX 섹션
- BALDOR / DODGE GT, XNUMX볼트 필로우 블록 그립 타이트 어댑터 볼 베어링
- BROWNING 8V 벨트용 QD 시브, 홈 6개