CHRISLYNN Rock Solid 인서트, 미터법, 고강도, 스테인리스강
필터
스타일 | 모델 | 길이 삽입 | 드릴 크기 | 외부 스레드 크기 | 내부 나사산 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 76363 | 8mm | I | M8 X 1.25 | M4 X 0.7 | RFQ
|
A | 76364 | 10mm | 11 / 32 " | M10 X 1.25 | M5 X 0.8 | RFQ
|
A | 76365 | 12mm | 27 / 64 " | M12 X 1.25 | M6 X 1 | RFQ
|
A | 76366 | 14mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M8 X 1.25 | RFQ
|
A | 76566 | 14mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M8 X 1 | RFQ
|
A | 76367 | 16mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M10 X 1.5 | RFQ
|
A | 76567 | 16mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M10 X 1.25 | RFQ
|
A | 76569 | 18mm | 21 / 32 " | M18 X 1.5 | M12 X 1.25 | RFQ
|
A | 76369 | 18mm | 21 / 32 " | M18 X 1.5 | M12 X 1.75 | RFQ
|
A | 76370 | 20mm | 47 / 64 " | M20 X 1.5 | M14 X 2 | RFQ
|
A | 76570 | 20mm | 47 / 64 " | M20 X 1.5 | M14 X 1.5 | RFQ
|
A | 76371 | 22mm | 13 / 16 " | M22 X 1.5 | M16 X 2 | RFQ
|
A | 76571 | 22mm | 13 / 16 " | M22 X 1.5 | M16 X 1.5 | RFQ
|
A | 76572 | 24mm | 57 / 64 " | M24 X 2 | M18 X 1.5 | RFQ
|
A | 76573 | 30mm | 1 3 / 32 " | M30 X 2 | M20 X 1.5 | RFQ
|
A | 76373 | 30mm | 1 3 / 32 " | M30 X 2 | M20 X 2.5 | RFQ
|
A | 76574 | 32mm | 1 3 / 16 " | M32 X 2 | M22 X 1.5 | RFQ
|
A | 76375 | 33mm | 1 7 / 32 " | M33 X 2 | M24 X 3 | RFQ
|
A | 76575 | 33mm | 1 7 / 32 " | M33 X 2 | M24 X 2 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체 가능한 헤드 토크 렌치
- 가연성 캐비닛
- 작업 조명
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 업장가구
- 나사
- 걸레/물티슈
- 감속기
- 유리 섬유
- BRADY 파이프 마커, 고압 수
- KEO 카운터 싱크, 코발트, 1 플루트, 90도 포함 각도
- MIDWEST PACIFIC 열 활성화 수축 필름, PVC
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 피팅 티, 개스킷 x 마개 x 개스킷
- SPEARS VALVES CPVC Y 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12 포인트 블랙 산업용 마감 깊은 표준 소켓
- ALL GEAR 땋은 센 꼬기
- GRAINGER 플랫 핸들 다용도 카트
- BALDOR / DODGE SL 볼 베어링