CHRISLYNN Rock 솔리드 고강도 인서트, UNF, 스테인리스
필터
스타일 | 모델 | 길이 삽입 | 드릴 크기 | 외부 스레드 크기 | 내부 나사산 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 76504 | 0.5 " | 33 / 64 " | 9 / 16-12 | 3 / 8-24 | ₩ 35,073 | |
A | 76501 | 0.312 " | Q | 3 / 8-16 | 10-32 | - | RFQ
|
A | 76502 | 0.375 " | X | 7 / 16-14 | 1 / 4-28 | - | RFQ
|
A | 76503 | 0.437 " | 29 / 64 " | 1 / 2-13 | 5 / 16-24 | ₩ 29,764 | |
A | 76505 | 0.625 " | 37 / 64 " | 5 / 8-11 | 7 / 16-20 | - | RFQ
|
A | 66506 | 0.625 " | 45 / 64 " | 3 / 4-16 | 1 / 2-20 | ₩ 41,238 | |
A | 76506 | 0.688 " | 41 / 64 " | 11 / 16-11 | 1 / 2-20 | ₩ 42,076 | |
A | 66507 | 0.812 " | 45 / 64 " | 3 / 4-16 | 9 / 16-18 | ₩ 50,272 | |
A | 76507 | 0.812 " | 49 / 64 " | 13 / 16-16 | 9 / 16-18 | - | RFQ
|
A | 76508 | 0.875 " | 53 / 64 " | 7 / 8-14 | 5 / 8-18 | - | RFQ
|
A | 76510 | 1.25 " | 1 3 / 16 " | 1 1 / 4-12 | 7 / 8-14 | ₩ 135,247 | |
A | 76509 | 1.125 " | 1 1 / 16 " | 1 1 / 8-12 | 3 / 4-16 | ₩ 61,979 | |
A | 76511 | 1.375 " | 1 5 / 16 " | 1 3 / 8-12 | 1-12 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 믹서 액세서리
- 보어 폴리 셔
- 가스 파일럿 화염 센서
- 삼상 변압기
- 드럼 롤러
- 클램프
- 연마 액세서리
- 모니터링 장비
- 연마재 장착 지점
- 유리 섬유
- TEMPCO 스트립 히터, 240V, 250W
- HALLOWELL 번호판
- COOPER B-LINE B3144 시리즈 표준 이중 볼트 파이프 클램프
- KERN AND SOHN CE WTY4 시리즈 아날로그 계량 트랜스미터
- GEORG FISCHER 니플
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 240 체인
- BALDOR / DODGE 토크 암, 익스텐션
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 소프트 스크럽 데님 팬츠
- NIBCO 순환수식 압력계 테스트 키트
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기