CHAINFLEX CF10 시리즈, TPE 케이블, 최대 10암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 다크 블루 , 재킷 소재: TPE , 최대. 앰프: 10 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 5 x OD , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 212도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF10-07-05-1 | 0.3 " | 5 | 차폐 | 18 AWG | ₩ 11,077 | |
A | CF10-05-04-1 | 0.28 " | 4 | 차폐되지 않은 | 20 AWG | ₩ 7,945 | |
A | CF10-15-12-1 | 0.61 " | 12 | 차폐 | 16 AWG | ₩ 31,132 | |
A | CF10-15-18-1 | 0.79 " | 18 | 차폐 | 16 AWG | ₩ 48,300 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱 액세서리
- 교통 콘
- 실콕
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 스프링 래치
- 모터용품
- 여과기
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 윤활유
- 스트레이너
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 75V
- SPEEDAIRE 공압 브리더 벤트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 캡 개스킷
- SUPER-STRUT P716 시리즈 쿠션 튜브 클램프
- GORLITZ 경사로로드
- DESTACO 812 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
- BALDOR MOTOR 농장 의무 모터, 곡물 건조기/원심 팬, 단상, 개방형 물방울 방지 냉각
- BULLDOG 트윈 캠 시리즈 드롭 레그 잭
- WINSMITH 웜 기어 감속기, 143-5TC 입력 플랜지
- VESTIL AH 시리즈 알루미늄 핸드 트럭 도크 플레이트