ASHCROFT A 시리즈 방폭형 압력 스위치, 316SS 본체
필터
AC 접점 등급 : 5A @ 125 / 250V , 회로 유형: 스냅 스위치 , 호환: Buna 및 316 스테인리스 스틸 , 연락처 양식: SPDT , DC 접점 정격: 5A @ 28V 저항성, 3A @ 28V 유도 성 , 하우징 재질: 방폭형 스테인레스 스틸 , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 7, 9 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 210도 F , 필요한 전력: 10 / 125VAC에서 250A, 6VDC에서 30A , 안전 등급: ATEX, IECEx, FM
스타일 | 모델 | 폭발 압력 | 전기 연결 | 항목 | 프로세스 연결 | 범위 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APSN7 | 15,000의 PSI | 1-2 AWG 3" 와이어 리드 커넥터가 있는 18/12" MNPT | 압력 스위치 | 7 / 16-20 SAE | 750 ~ 7500 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 822,272 | |
A | APSN7 | 15,000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 7 / 16-20 SAE | 500 ~ 5000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 822,272 | |
A | APSN7 | 1000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 10 ~ 100 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 748,160 | |
A | APSN7 | 1000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | -15 ~ 15 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 783,247 | |
A | APSN7 | 1000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 8 ~ 60 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 748,160 | |
A | APSN7 | 1000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 6 ~ 30 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 748,160 | |
A | APSN7 | 2500의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 20 ~ 200 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 748,160 | |
A | APSN7 | 8000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 200 ~ 2000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 744,292 | |
A | APSN7 | 8000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 7 / 16-20 SAE | 200 ~ 2000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 787,185 | |
A | APSN7 | 8000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 750 ~ 7500 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 787,185 | |
A | APSN7 | 8000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 500 ~ 5000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 783,247 | |
A | APSN7 | 8000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 50 ~ 500 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 748,160 | |
A | APSN7 | 8000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 7 / 16-20 SAE | 100 ~ 1000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 787,185 | |
A | APSN7 | 8000의 PSI | 1-2 AWG 3 "와이어 리드가있는 18/12"MNPT 도관 커넥터 | 방폭형 압력 스위치 | 1/4 "MNPT | 100 ~ 1000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 748,160 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교체용부품
- 용접 용품
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 윤활유 보관 및 분배
- 용접봉 및 와이어
- 연소 공기 흡입 시스템
- 전기 적외선 히터 요소
- 버니어 캘리퍼스
- 공기 흐름 캡처 후드
- 스윙 클램프 암
- E JAMES & CO 고무 스트립, 범용, 60A
- STANLEY 스테이플 건
- LAMP 마그네틱 캐치
- PROTO 니들 노즈 플라이어
- DIXON R17, R18 시리즈 레귤레이터
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 폐쇄형 메쉬, 잠금 베일 지지 그립
- VESTIL 접이식 핸들이 있는 FPT 시리즈 플라스틱 플랫폼 트럭
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 스테인리스 스틸 Hubloc 키트
- GRAINGER 플라스틱 체인 장벽 기둥 및 기둥
- GENERAL ELECTRIC 식기 세척기