승인된 공급업체 나사형 스터드, 플레인
필터
스타일 | 모델 | 학년 | 자재 | 최소 인장 강도 | 전체 길이 | 로크웰 경도 | 온도. 범위 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32444 | - | 저탄소 강 | 60,000의 PSI | 40mm | B70 | - | M8 X 1.25 | 거친 실 | ₩ 18,900 | |
A | 32442 | - | 저탄소 강 | 60,000의 PSI | 25mm | B70 | - | M8 X 1.25 | 거친 실 | ₩ 28,192 | |
A | 32439 | - | 저탄소 강 | 60,000의 PSI | 40mm | B70 | - | M6 X 1 | 거친 실 | ₩ 16,660 | |
A | 32441 | - | 저탄소 강 | 60,000의 PSI | 50mm | B70 | - | M6 X 1 | 거친 실 | ₩ 18,952 | |
A | U22551.062.0600 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 6" | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 638,435 | |
A | U22551.062.0625 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 6.25 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 661,465 | |
A | U22551.062.0550 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 5.5 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 674,240 | |
A | U22551.062.0475 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 4.75 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 830,847 | |
A | U22551.062.0375 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 3.75 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 736,050 | |
A | U22551.062.0300 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 3" | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 787,657 | |
A | U22551.087.0775 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 7.75 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 661,657 | |
A | U22551.087.0700 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 7" | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 730,747 | |
A | U22551.087.0500 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 5" | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 761,880 | |
A | U22551.062.0500 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 5" | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 637,945 | |
A | U22551.087.0375 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 3.75 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 942,007 | |
A | U22551.062.0800 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 8" | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 658,017 | |
A | U22551.087.1100 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 11 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 746,182 | |
A | U22551.087.0800 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 8" | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 677,565 | |
A | U22551.087.1000 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 10 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 694,785 | |
A | U22551.087.0450 | B16 | 탄소강 | 100,000에서 125,000 PSI로 | 4.5 " | C35 | -58 ° ~ 977 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 972,125 | |
B | U22320.087.0525 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 5.25 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 439,022 | |
B | U22320.087.0475 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 4.75 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 422,502 | |
B | U22320.062.0300 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 3" | - | -150 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 684,512 | |
B | U22320.087.0775 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 7.75 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 633,500 | |
B | U22320.062.0675 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 6.75 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 398,195 | |
B | U22320.062.0275 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 2.75 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 746,077 | |
B | U22320.062.0425 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 4.25 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 625,257 | |
B | U22320.062.0450 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 4.5 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 5 / 8-11 | UNC | ₩ 648,287 | |
B | U22320.087.0350 | L7 | 탄소강 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 3.5 " | - | -150 ° ~ 752 ° | 7 / 8-9 | UNC | ₩ 510,632 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프레스 도구 액세서리
- IEC 보조 보호기
- 앵글 그라인더
- 트레일러 잠금 장치
- 고정식 에어 탱크
- 밀폐공간 보호장비
- 캐스터 및 휠
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 실험실 여과
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- ELDON JAMES Y 커넥터
- ABILITY ONE 유리 섬유 걸레 손잡이
- APPROVED VENDOR 페인트 롤러 프레임
- PROTO 콜드 치즐 세트, 테더 가능
- CONDOR 언 로더 밸브, 1/4 "Quick Connect
- MORSE DRUM 파일럿 동력 추진 드럼 핸들러
- DIXON R73 시리즈 컴팩트 레귤레이터
- WATTS LF909 대형 시리즈 감압 구역 어셈블리
- LEATHERHEAD TOOLS 썰매, 36인치
- BALDOR / DODGE Babbitted, XNUMX볼트 필로우 블록, 분할 저널 베어링