승인된 공급업체 스레드 스터드 B7
필터
스타일 | 모델 | 학년 | 최소 인장 강도 | 전체 길이 | 로크웰 경도 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U22080.062.0850 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8.5 " | C35 | 5 / 8-11 | ₩ 233,135 | |
A | U22080.062.0950 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9.5 " | C35 | 5 / 8-11 | ₩ 394,800 | |
A | U22080.062.0625 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 6.25 " | C35 | 5 / 8-11 | ₩ 145,932 | |
A | U22080.062.0900 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9" | C35 | 5 / 8-11 | ₩ 606,077 | |
A | U22080.087.0875 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 8.75 " | C35 | 7 / 8-9 | ₩ 203,560 | |
A | U22080.062.0925 | B7 | 115,000에서 125,000 PSI로 | 9.25 " | C35 | 5 / 8-11 | ₩ 415,345 | |
B | U22085.062.0750 | B7M | 100,000의 PSI | 7.5 " | B99 | 5 / 8-11 | ₩ 552,860 | |
B | U22085.062.0475 | B7M | 100,000의 PSI | 4.75 " | B99 | 5 / 8-11 | ₩ 330,242 | |
B | U22085.062.0575 | B7M | 100,000의 PSI | 5.75 " | B99 | 5 / 8-11 | ₩ 487,042 | |
B | U22085.062.0550 | B7M | 100,000의 PSI | 5.5 " | B99 | 5 / 8-11 | ₩ 440,982 | |
B | U22085.062.0725 | B7M | 100,000의 PSI | 7.25 " | B99 | 5 / 8-11 | ₩ 511,630 | |
B | U22085.062.0850 | B7M | 100,000의 PSI | 8.5 " | B99 | 5 / 8-11 | ₩ 582,470 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스토리지 트렁크 및 사이트 박스
- 스프레더 빔 액세서리
- 바구니 트럭
- 케이스 실러 기계
- 금속 플렉시블 도관
- 트레이닝
- 실험실 기기
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 고정용공구
- 특수연마재
- GENERAL ELECTRIC 몰드 케이스 회로 차단기, 열 자기
- WESTWARD 너트 세터
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 85W
- BUSSMANN F15A 계열 특수 퓨즈
- 3M 소독제, 35캐럿
- BALDOR MOTOR VS Master 중부하 인버터/벡터 구동 모터, 완전 밀폐형
- KERN AND SOHN CS Q1 시리즈 S 측정 셀
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDNS 단일 감속 감속기
- WEG ALBI 시리즈 반사경