APPROVED VENDOR U22085.062.0550 스레드 스터드 B7 일반 5/8-11X5-1/2, 75PK
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
항목 | 완전 나사산 스터드 |
마감재 | 평원 |
학년 | B7M |
자재 | 탄소강 |
최소 인장 강도 | 100,000의 PSI |
전체 길이 | 5.5 " |
로크웰 경도 | B99 |
온도. 범위 | -58도 752도까지 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 13.13 |
선박 높이 (cm) | 15.09 |
선박 길이 (cm) | 23.29 |
선박 폭 (cm) | 19.2 |
HS 코드 | 7318155030 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.