승인된 공급업체 스트리트 엘보우, 45도, 가단성 철
필터
바디 재질 : 검은 가단성 철 , 연결 타입: MNPT x FNPT
스타일 | 모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2우32 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 2" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 38,360 | |
A | 6KH98 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 9,310 | |
A | 6KH97 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 6,510 | |
A | 6KH99 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 1" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 13,300 | |
A | 2우34 | 150 | 300 psi @ 150도 F | 3" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 96,197 | |
A | 1XKR5 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 1" | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 40,547 | |
A | 1XKR6 | 300 | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 67,200 | |
A | 1XKR4 | 300 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 31,990 | |
A | 1XKR7 | 300 | 1500 psi @ 150도 F | 1.5 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 67,147 |