승인된 벤더 스틸 베벨 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9180-BEV | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | ₩ 27,370 | |
B | Z9189-BEV | 1" | 1.031 " | 2" | 5 / 16 " | ₩ 9,362 | |
C | Z9191-BEV | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.25 " | 5 / 16 " | ₩ 12,635 | |
D | Z9190-BEV | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 5 / 16 " | ₩ 10,657 | |
E | Z9185-BEV | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1" | 3 / 16 " | ₩ 29,295 | |
F | Z9181-BEV | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 17,850 | |
G | Z9187-BEV | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 70,927 | |
H | Z9183-BEV | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 23,765 | |
I | Z9186-BEV | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.25 " | 1 / 4 " | ₩ 45,447 | |
J | Z9182-BEV | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 23,747 | |
K | Z9188-BEV | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 1 / 4 " | ₩ 32,830 | |
L | Z9184-BEV | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 5 / 32 " | ₩ 29,470 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 지진 안전 장치
- 유압 공구 유량 제어 밸브
- 케이블 프로텍터
- 가스 용접기 피팅
- 환기 된 지붕 연석
- 낙상방지
- 폼
- 전기/벤치 테스터
- 진동기
- 우물펌프
- DAYTON 2 버튼 사용자 구성 가능한 펜던트 푸시 버튼
- JB INDUSTRIES 커플러 1/4 Qc
- INTERMATIC GMX 시리즈 시간 스위치
- WOODHEAD 120067 시리즈 코드셋
- COOPER B-LINE 벽 마운트 패치 패널 브래킷
- BENCHMARK SCIENTIFIC 마이크로 로터용 어댑터
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 12점 표준 소켓 세트
- EATON AT0 시리즈 리미트 스위치 인클로저
- CONDOR 소가죽 레드 스트라이프 팜 장갑
- VESTIL HT 시리즈 유압 포스트 테이블, 부분 스테인리스 스틸