승인된 공급업체 나사산
필터
스타일 | 모델 | 드라이브 유형 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 항목 | 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRS10 | 6 로브 | T10 | 5.9mm | 2.5mm | 스레드 롤링 나사 | 12 " | M3.5 X 1.57 | 둥근 몸체 | ₩ 19,005 | |
A | TRS11 | 6 로브 | T15 | 6.8mm | 2.4mm | 스레드 롤링 나사 | 10 " | M4 X 1.79 | 둥근 몸체 | ₩ 20,387 | |
A | TRS13 | 6 로브 | T20 | 7.5mm | 3.1mm | 스레드 롤링 나사 | 10 " | M5 X 2.24 | 둥근 몸체 | ₩ 22,102 | |
A | TRS1 | 6 로브 | T6 | 4.0mm | 1.6mm | 스레드 롤링 나사 | 6" | M2.2 X 0.98 | 둥근 몸체 | ₩ 19,180 | |
A | TRS14 | 6 로브 | T20 | 7.5mm | 3.1mm | 스레드 롤링 나사 | 12 " | M5 X 2.24 | 둥근 몸체 | ₩ 19,460 | |
A | TRS12 | 6 로브 | T15 | 6.8mm | 2.4mm | 스레드 롤링 나사 | 12 " | M4 X 1.79 | 둥근 몸체 | ₩ 19,635 | |
B | 1PU38 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 8" | M2.5 X 0.45 | 삼원 | ₩ 47,319 | |
C | 1PU97 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 3" | M2.5 X 1.06 | 삼원 | ₩ 46,147 | |
D | 1 평 16 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 5" | M2.5 X 1.06 | 삼원 | ₩ 48,685 | |
E | 1 평 27 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 10 " | M2.5 X 1.06 | 삼원 | ₩ 52,552 | |
F | 1PE85 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 3" | M1.4 X 0.3 | 삼원 | ₩ 54,985 | |
G | 1PU21 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 10 " | M2 X 0.4 | 삼원 | ₩ 48,475 | |
H | 1PU26 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 3" | M2.5 X 0.45 | 삼원 | ₩ 49,594 | |
I | 1PU50 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 4" | M1.4 X 0.45 | 삼원 | ₩ 52,202 | |
J | 1PU44 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 12 " | M2.5 X 0.45 | 삼원 | ₩ 50,487 | |
K | 1PU64 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 5" | M1.6 X 0.79 | 삼원 | ₩ 50,487 | |
L | 1PU53 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 5" | M1.4 X 0.45 | 삼원 | ₩ 49,980 | |
M | 1PU58 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 3" | M1.6 X 0.79 | 삼원 | ₩ 50,435 | |
N | 1PU77 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 5" | M2 X 0.91 | 삼원 | ₩ 56,472 | |
O | 1PE87 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 4" | M1.4 X 0.3 | 삼원 | ₩ 50,487 | |
P | 1PU35 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 6" | M2.5 X 0.45 | 삼원 | ₩ 50,785 | |
Q | 1PU56 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 6" | M1.4 X 0.45 | 삼원 | ₩ 48,912 | |
R | 1PU85 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 8" | M2 X 0.91 | 삼원 | ₩ 51,765 | |
S | 1PU89 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 10 " | M2 X 0.91 | 삼원 | ₩ 49,087 | |
T | 1PU70 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 3" | M2 X 0.91 | 삼원 | ₩ 50,872 | |
U | 1PE89 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 5" | M1.4 X 0.3 | 삼원 | ₩ 45,080 | |
V | 1PU47 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 3" | M1.4 X 0.45 | 삼원 | ₩ 47,460 | |
W | 1PU61 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 4" | M1.6 X 0.79 | 삼원 | ₩ 51,310 | |
X | 1PU15 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 5" | M2 X 0.4 | 삼원 | ₩ 55,440 | |
Y | 1 평 19 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 6" | M2.5 X 1.06 | 삼원 | ₩ 57,627 | |
Z | 1PE95 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 4" | M1.6 X 0.35 | 삼원 | ₩ 48,002 | |
A1 | 1PE97 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 5" | M1.6 X 0.35 | 삼원 | ₩ 56,385 | |
B1 | 1PU13 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 4" | M2 X 0.4 | 삼원 | ₩ 46,882 | |
C1 | 1PU19 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 8" | M2 X 0.4 | 삼원 | ₩ 51,835 | |
D1 | 1PU23 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 12 " | M2 X 0.4 | 삼원 | ₩ 51,275 | |
E1 | 1PU32 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 5" | M2.5 X 0.45 | 삼원 | ₩ 52,657 | |
F1 | 1PU67 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 6" | M1.6 X 0.79 | 삼원 | ₩ 45,517 | |
G1 | 1PU41 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 10 " | M2.5 X 0.45 | 삼원 | ₩ 49,402 | |
H1 | RTI236 | 별 | T5 | 0.1220-0.1378 " | 0.0472 ~ 0.0551 인치 | 나사 | 4" | M2 X 0.91 | 삼원 | ₩ 38,552 | |
I1 | 1PU81 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 6" | M2 X 0.91 | 삼원 | ₩ 56,472 | |
J1 | 1PU93 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 12 " | M2 X 0.91 | 삼원 | ₩ 56,472 | |
K1 | 1 평 11 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 4" | M2.5 X 1.06 | 삼원 | ₩ 53,130 | |
L1 | 1PE93 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 3" | M1.6 X 0.35 | 삼원 | ₩ 45,080 | |
M1 | 1PE99 | 별 | T4 | 3mm | 0.1mm | 나사 | 6" | M1.6 X 0.35 | 삼원 | ₩ 52,727 | |
N1 | 1PU11 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 3" | M2 X 0.4 | 삼원 | ₩ 52,657 | |
O1 | 1PU17 | 별 | T5 | 3.5mm | 1.3mm | 나사 | 6" | M2 X 0.4 | 삼원 | ₩ 52,202 | |
P1 | 1PE91 | 별 | T3 | 2.6mm | 0.9mm | 나사 | 6" | M1.4 X 0.3 | 삼원 | ₩ 47,319 | |
Q1 | 1PU29 | 별 | T8 | 4.5mm | 1.7mm | 나사 | 4" | M2.5 X 0.45 | 삼원 | ₩ 46,619 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충격 소켓
- 로깅 도구
- 진흙 및 페인트 믹서 부착물
- HVAC 브러시 액세서리
- 번개 감지기
- 콘크리트 공사
- 파워 드릴
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 우물펌프
- 주철
- SMITH-COOPER 육각 부싱, MNPT x FNPT, 304 스테인리스 스틸, 300 psi
- CHIEF 양방향 유압 기어 펌프 / 모터
- WALTER TOOLS A6994TFP 시리즈, 절삭유 공급 드릴 140 카바이드
- HOFFMAN 90도 티
- MARTIN SPROCKET 1610 테이퍼 부싱
- MILWAUKEE 계약자 비트 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDSS 단일 감속 감속기
- WEG TDC0 시리즈 타이머 블록
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-L 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기