승인된 공급업체 중탄소강 가는 육각 머리 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 증명 부하 | 리필 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 847694-PG | 1 "-14 | 1" | 39 / 64 " | 1.5 " | 2.5 " | 120,000의 PSI | 2 년 | 부분적으로 스레드 | ₩ 113,522 | |
B | 847340-PG | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 85,000의 PSI | - | 부분적으로 스레드 | ₩ 63,577 | |
C | U01062.025.0100 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1" | - | - | 완전 스레드 | ₩ 26,092 | |
D | U01062.025.0062 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 5 / 8 " | - | 2CA73 | 완전 스레드 | ₩ 29,592 | |
E | U01062.025.0050 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 완전 스레드 | ₩ 26,057 | |
D | U01062.025.0075 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | - | - | 완전 스레드 | ₩ 12,862 | |
F | 847542-PG | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1.25 " | - | 2CU69 | 완전 스레드 | ₩ 65,572 | |
G | 847546-PG | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1.75 " | - | 2CU75 | 완전 스레드 | ₩ 58,852 | |
H | 847180-PG | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 1" | - | - | 완전 스레드 | ₩ 41,615 | |
I | 847462-PG | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 1.25 " | - | 2CU24 | 완전 스레드 | - | RFQ
|
J | 847466-PG | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 1.75 " | - | - | 부분적으로 스레드 | ₩ 60,410 | |
D | U01062.031.0075 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 120,000의 PSI | 2CB19 | 완전 스레드 | ₩ 22,434 | |
K | U01062.031.0062 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 120,000의 PSI | 2CB17 | 완전 스레드 | ₩ 40,722 | |
L | U01062.031.0050 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 120,000의 PSI | 2CB15 | 완전 스레드 | ₩ 31,657 | |
B | 847256-PG | 7 / 16 "-20 | 7 / 16 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1.25 " | - | - | 부분적으로 스레드 | - | RFQ
|
M | 847398-PG | 9 / 16 "-18 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1.25 " | - | - | 완전 스레드 | ₩ 35,822 | |
B | 847402-PG | 9 / 16 "-18 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1.75 " | - | - | 부분적으로 스레드 | ₩ 60,047 | |
M | U01062.056.0100 | 9 / 16 "-18 | 9 / 16 " | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 1" | - | 2CE60 | 완전 스레드 | ₩ 54,022 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 큐브 트럭
- 솔리드 조인트 플라이어
- 휴대용 발전기
- 테스트 장비 액세서리
- 드럼 액세서리
- 차단밸브
- 납땜
- 도어록 및 데드 볼트
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 매장 가능한 가스
- TEMPCO 카트리지 히터, 240V, 10 "리드
- OSBORN 페인트 브러시 플랫 아티스트
- DIXON 캠 및 그루브 커플러
- WOODHEAD 130191 시리즈 램프 전구
- COOPER B-LINE 단면 솔리드 랙 장착 선반
- WATTS 역류 수리 키트
- DAZOR Lumilus LED 피벗 베이스 라이트, 41인치
- MARTIN SPROCKET QD 부싱 유형 아이들러 부싱
- VESTIL 용접 메쉬가 있는 HPRO-M 시리즈 하이 프로파일 기계 가드
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 황동 내부 기어