승인된 공급업체 중탄소강 굵은 육각 머리 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 847290-PG | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | ₩ 2,135 | |
B | U01200.025.0062 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 5 / 8 " | - | ₩ 20,755 | |
C | U01200.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | - | ₩ 15,225 | |
B | U01200.025.0075 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3 / 4 " | - | ₩ 14,700 | |
C | U01200.025.0100 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1" | - | ₩ 15,347 | |
D | U01200.025.0050 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | - | ₩ 19,967 | |
A | 847500-PG | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1" | 1" | ₩ 5,652 | |
A | 847506-PG | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1.125 " | 1.75 " | - | ₩ 3,430 | |
A | 847132-PG | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 28,140 | |
A | 502129-PG | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 1.75 " | 1.75 " | ₩ 23,484 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가공 바이스
- 다도 세트
- 유압 필터 요소
- 해양 배선 액세서리
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 유출방지용품
- 소켓 및 비트
- 냉각
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 우물펌프
- EMPIRE 벤트 연장 키트
- M. K. MORSE M-Factor, GP 밴드 톱날
- LITTLE GIANT 핸드 트럭, 800lb, 녹색, 강철, 12 "노즈 플레이트
- SQUARE D PEF 시리즈 볼트 온 몰드 케이스 회로 차단기
- INCOM MANUFACTURING 애로우 테이프, 그레이/화이트
- PANDUIT 본딩 케이지 너트 키트
- APPROVED VENDOR 니플, 나사산, 스테인리스 스틸
- SEE ALL INDUSTRIES 높은 가시성 풀 돔 Panarmic 360도 미러
- COOPER B-LINE 다중 미터, 수평 갱, 레버 바이패스
- ANVIL ZTC 용접 채널