승인된 공급업체 키스톡 대형
필터
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 길이 허용차 | 자재 | 로크웰 경도 | 크기 | 인장 강도 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWG600187018712 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 합금강 | 194바트 | 3/16 x 3/16 " | 100,000의 PSI | +0.001 | ₩ 3,832 | |
B | WWG750707305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 7 X 7mm | 35,000의 PSI | + 0.09mm | ₩ 61,582 | |
B | WWG750125012512 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 1/8 x 1/8 " | 35,000의 PSI | +0.004 | ₩ 6,982 | |
C | WWG350093009312 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/32 x 3/32 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 3,675 | |
D | WWG752424305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 24 X 24mm | 35,000의 PSI | + 0.13mm | ₩ 308,175 | |
B | WWG752222305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 22 X 22mm | 35,000의 PSI | + 0.13mm | ₩ 258,895 | |
B | WWG752020305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 20 X 20mm | 35,000의 PSI | + 0.13mm | ₩ 252,227 | |
B | WWG751818305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 18 X 18mm | 35,000의 PSI | + 0.11mm | ₩ 197,767 | |
B | WWG751414305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 14 X 14mm | 35,000의 PSI | + 0.11mm | ₩ 136,202 | |
B | WWG751010305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 10 X 10mm | 35,000의 PSI | + 0.09mm | ₩ 92,960 | |
B | WWG751208305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 8 X 12mm | 35,000의 PSI | + 0.11mm | ₩ 93,537 | |
B | WWG750808305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 8 X 8mm | 35,000의 PSI | + 0.09mm | ₩ 72,222 | |
B | WWG750807305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 7 X 8mm | 35,000의 PSI | + 0.09mm | ₩ 75,652 | |
B | WWG750606-305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 6 X 6mm | 35,000의 PSI | + 0.076mm | ₩ 51,975 | |
C | WWG350250025012 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 1/4 x 1/4 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 3,325 | |
C | WWG350500050036 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 1/2 x 1/2 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 24,902 | |
C | WWG350875087512 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 7/8 x 7/8 " | 64,000 PSI | +0.003 | ₩ 26,197 | |
C | WWG350812081212 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 13/16 x 13/16 " | 64,000 PSI | +0.003 | ₩ 34,317 | |
C | WWG350750075012 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/4 x 3/4 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 18,690 | |
C | WWG350687068712 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 11/16 x 11/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 24,570 | |
C | WWG350625062512 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 5/8 x 5/8 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 14,822 | |
C | WWG350437043712 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 7/16 x 7/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 7,735 | |
C | WWG350375037512 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/8 x 3/8 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 6,439 | |
C | WWG350281028112 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 9/32 x 9/32 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 5,845 | |
C | WWG350218021812 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 7/32 x 7/32 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 3,710 | |
C | WWG350187018712 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/16 x 3/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 2,712 | |
A | WWG600500050012 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 합금강 | 194바트 | 1/2 x 1/2 " | 100,000의 PSI | +0.001 | ₩ 26,284 | |
C | WWG350312031212 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 5/16 x 5/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 4,760 | |
C | WWG350062006212 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 1/16 x 1/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 2,852 | |
B | WWG750500050012 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 1/2 x 1/2 " | 35,000의 PSI | +0.004 | ₩ 54,319 | |
C | WWG350250025036 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 1/4 x 1/4 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 8,522 | |
C | WWG350187018736 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/16 x 3/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 6,755 | |
C | WWG350156015636 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 5/32 x 5/32 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 6,125 | |
A | WWG600312031212 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 합금강 | 194바트 | 5/16 x 5/16 " | 100,000의 PSI | +0.001 | ₩ 12,617 | |
C | WWG350375037536 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/8 x 3/8 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 15,645 | |
C | WWG350125012536 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 1/8 x 1/8 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 5,040 | |
C | WWG350093009336 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/32 x 3/32 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 8,995 | |
C | WWG350062006236 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 1/16 x 1/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 7,280 | |
B | WWG750875087512 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 7/8 x 7/8 " | 35,000의 PSI | +0.005 | ₩ 215,810 | |
B | WWG750750075012 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 3/4 x 3/4 " | 35,000의 PSI | +0.005 | ₩ 114,905 | |
B | WWG750625062512 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 5/8 x 5/8 " | 35,000의 PSI | +0.004 | ₩ 89,932 | |
B | WWG750375037512 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 3/8 x 3/8 " | 35,000의 PSI | +0.004 | ₩ 32,987 | |
C | WWG350562056212 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 9/16 x 9/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 13,125 | |
B | WWG750312031212 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 5/16 x 5/16 " | 35,000의 PSI | +0.004 | ₩ 23,327 | |
B | WWG750250025012 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 1/4 x 1/4 " | 35,000의 PSI | +0.004 | ₩ 15,347 | |
B | WWG751616305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 16 X 16mm | 35,000의 PSI | + 0.11mm | ₩ 183,732 | |
B | WWG751212305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 12 X 12mm | 35,000의 PSI | + 0.11mm | ₩ 104,072 | |
B | WWG751409305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 9 X 14mm | 35,000의 PSI | + 0.11mm | ₩ 97,947 | |
B | WWG751008305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 8 X 10mm | 35,000의 PSI | + 0.09mm | ₩ 86,100 | |
C | WWG351250125036 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 1 1/4 x 1 1/4 " | 64,000 PSI | +0.003 | ₩ 141,365 | |
C | WWG350812081236 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 13/16 x 13/16 " | 64,000 PSI | +0.003 | ₩ 104,667 | |
C | WWG350750075036 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 3/4 x 3/4 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 63,140 | |
C | WWG350687068736 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 11/16 x 11/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 88,077 | |
C | WWG350625062536 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 5/8 x 5/8 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 39,795 | |
C | WWG350562056236 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 9/16 x 9/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 35,105 | |
C | WWG350156015612 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 5/32 x 5/32 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 2,310 | |
C | WWG350437043736 | 평원 | 36 " | -0.125 " | 저탄소 강 | B85 | 7/16 x 7/16 " | 64,000 PSI | +0.002 | ₩ 21,262 | |
A | WWG600250025012 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 합금강 | 194바트 | 1/4 x 1/4 " | 100,000의 PSI | +0.001 | ₩ 5,967 | |
B | WWG750562056212 | 평원 | 12 " | -0.125 " | 18-8 스테인리스 | B80 | 9/16 x 9/16 " | 35,000의 PSI | +0.004 | ₩ 99,207 | |
B | WWG750505305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 5 X 5mm | 35,000의 PSI | + 0.076mm | ₩ 50,715 | |
B | WWG750404305 | 평원 | 12 " | -0.005mm | 18-8 스테인리스 | B80 | 4 X 4mm | 35,000의 PSI | + 0.050mm | ₩ 23,800 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돋보기 조명
- 해머 드릴 비트
- 쓰레기 봉투 및 캔 라이너 액세서리
- 파이프 단열 시트
- 실험실 싱크
- 클램프
- 무선 도구
- 파워 드릴
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 용접 청소
- WESTWARD 이중 발 타이어 게이지
- HALLOWELL 캐비닛 서랍 키트
- DESTACO 609 시리즈 직선 동작 클램프
- FSI 휴대용 히트 펌프
- MEGAPRO Megalok 시리즈 필립스 인서트 비트
- VULCAN HART 처리
- SPEARS VALVES True Union 스타일 다이어프램 밸브 수리 키트, O-링 및 엘라스토머 다이어프램, FKM
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 작동 버튼
- DRI-EAZ 제습기
- NIBCO 드롭 티, Wrot 및 Cast Copper