승인된 공급업체 육각 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 학년 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 증명 부하 | 로크웰 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.101.0325 | 1 "-14 | 1" | 8 | 39 / 64 " | 1.5 " | 3.25 " | 120,000의 PSI | C33에서 C39로 | ₩ 106,277 | |
B | U01000.062.1500 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 5 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 15 " | 74,000 ~ 85,000 psi | C19에서 C30로 | ₩ 26,092 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교정 및 검사 라벨
- 트레일러 안정화 잭
- 알루미늄 앵글 스톡
- Plumb Bobs
- 글러브 박스 장갑
- 발전기
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 핀
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 합금강
- PARKER 필터, 레귤레이터 및 윤활기
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 자연적으로 가연성
- REELCRAFT H 시리즈, 호스 릴, 중형
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 스테인리스 스틸 커버
- APOLLO VALVES 162T 시리즈 바이톤 시트 NPT 스윙 체크
- MARTIN SPROCKET C 기존 8홈 스톡 QD 도르래
- KIMBLE CHASE 투명 유리 주전자
- SENSIT 밀폐 공간 프로브
- BROWNING TorqTaper Plus 샤프트 장착 감속기 스크류 컨베이어 샤프트, 3인치 샤프트