승인된 공급업체 접시형 와셔
필터
스타일 | 모델 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 로크웰 경도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9935 | 검은 산화물 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 강철 | 1.25 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 17,640 | |
A | Z9924 | 검은 산화물 | M5 | 5.3mm | 강철 | 28mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | ₩ 12,879 | |
A | Z9928 | 검은 산화물 | M6 | 6.4mm | 강철 | 45mm | B84 | 6mm | +/- 0.3mm | ₩ 29,382 | |
A | Z9920 | 검은 산화물 | M4 | 4.3mm | 강철 | 16 mm | B84 | 3mm | +/- 0.3mm | ₩ 35,962 | |
A | Z9933 | 검은 산화물 | #10 | 13 / 64 " | 강철 | 1.125 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 14,804 | |
A | Z9934 | 검은 산화물 | #10 | 13 / 64 " | 강철 | 1.25 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 16,922 | |
A | Z9937 | 검은 산화물 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 강철 | 1.5 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 19,565 | |
A | Z9938 | 검은 산화물 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 강철 | 1.75 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 27,072 | |
A | Z9921 | 검은 산화물 | M4 | 4.3mm | 강철 | 20 mm | B84 | 3mm | +/- 0.3mm | ₩ 36,732 | |
A | Z9922 | 검은 산화물 | M5 | 5.3mm | 강철 | 22mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | ₩ 50,102 | |
A | Z9932 | 검은 산화물 | #10 | 13 / 64 " | 강철 | 13 / 16 " | B84 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 56,787 | |
A | Z9923 | 검은 산화물 | M5 | 5.3mm | 강철 | 25 mm | B84 | 3.5mm | +/- 0.3mm | ₩ 70,822 | |
A | Z9939 | 검은 산화물 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 강철 | 2" | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 56,122 | |
A | Z9936 | 검은 산화물 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 강철 | 1.375 " | B84 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 19,985 | |
A | Z9929 | 검은 산화물 | M6 | 6.4mm | 강철 | 52mm | B84 | 6mm | +/- 0.3mm | ₩ 43,417 | |
A | Z9927 | 검은 산화물 | M6 | 6.4mm | 강철 | 40mm | B84 | 5mm | +/- 0.3mm | ₩ 23,975 | |
A | Z9925 | 검은 산화물 | M6 | 6.4mm | 강철 | 32 mm | B84 | 4mm | +/- 0.3mm | ₩ 20,230 | |
A | Z9926 | 검은 산화물 | M6 | 6.4mm | 강철 | 36mm | B84 | 4mm | +/- 0.3mm | ₩ 21,105 | |
A | Z9930 | 검은 산화물 | #8 | 3 / 16 " | 강철 | 3 / 4 " | B84 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 39,112 | |
A | Z9931 | 검은 산화물 | #8 | 3 / 16 " | 강철 | 1" | B84 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 48,650 | |
B | Z9935SS | 평원 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 스테인리스 | 1.25 " | B85에서 C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 42,892 | |
C | Z9939SS | 평원 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 스테인리스 | 2" | B85에서 C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 136,587 | |
D | Z9936SS | 평원 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 스테인리스 | 1.375 " | B85에서 C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 60,847 | |
E | Z9932SS | 평원 | #10 | 13 / 64 " | 18-8 스테인리스 | 13 / 16 " | B85에서 C95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 26,075 | |
F | Z9931SS | 평원 | #8 | 3 / 16 " | 18-8 스테인리스 | 1" | B85에서 C95 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 23,467 | |
G | Z9930SS | 평원 | #8 | 3 / 16 " | 18-8 스테인리스 | 3 / 4 " | B85에서 C95 | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 17,430 | |
H | Z9934SS | 평원 | #10 | 13 / 64 " | 18-8 스테인리스 | 1.25 " | B85에서 C95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 37,135 | |
I | Z9938SS | 평원 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 스테인리스 | 1.75 " | B85에서 C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 86,345 | |
J | Z9937SS | 평원 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 18-8 스테인리스 | 1.5 " | B85에서 C95 | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 59,412 | |
K | Z9933SS | 평원 | #10 | 13 / 64 " | 18-8 스테인리스 | 1.125 " | B85에서 C95 | 9 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 42,980 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- 옷장 사물함
- LED 채널 스트립 비품
- 셔터 모터
- 리프트 어시스트
- 파이프피팅 및 커플링
- 펌프 액세서리
- 윤활유 보관 및 분배
- 커뮤니케이션
- 자동차 화학 제품
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 20A
- SCHNEIDER ELECTRIC 경고등, 회전 미러 LED, 12VAC / DC
- LOVEJOY 키 홈이 없는 RRS 및 RRSC 유형 허브, 인치 구멍
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Max 인공호흡기 및 헤드탑
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 CPVC 일정 80 절연 커플러
- EATON 미터식 받침대 마운트
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 테이퍼 부시형 5홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- DAYTON 스태커
- MOEN 샤워 트림 키트
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 평 기어, 5피치