접시 머리 와셔
접시머리 와셔는 베어링 표면과 밀봉 기능을 제공하기 위해 타원형 및 납작 머리 나사와 함께 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 브랜드의 접시형 와셔를 제공합니다....자세히 보기
와셔 # 10
와셔 # 12
접시형 와셔, 나일론
스타일 | 모델 | 색상 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11SFW0010B | ₩17,237 | ||||||
B | 11SFW0006B | ₩11,497 | ||||||
C | 11SFW0012B | ₩9,380 | ||||||
D | 11SFW0008B | ₩31,377 | ||||||
E | 11SFW0025B | - | RFQ | |||||
F | 11SFW0010 | ₩12,179 | ||||||
G | 11SFW0008 | ₩12,127 | ||||||
H | 11SFW0025 | ₩11,270 | ||||||
I | 11SFW0012 | ₩32,550 |
접시 머리 와셔
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ZPYR#10625-316 | ₩16,275 | |||
B | ZPYR14750-316 | ₩17,220 |
접시 머리 와셔
스타일 | 모델 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 로크웰 경도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9933 | ₩14,804 | |||||||||
A | Z9938 | ₩27,072 | |||||||||
A | Z9936 | ₩19,985 | |||||||||
A | Z9935 | ₩17,640 | |||||||||
A | Z9934 | ₩16,922 | |||||||||
A | Z9932 | ₩56,787 | |||||||||
A | Z9931 | ₩48,650 | |||||||||
A | Z9929 | ₩43,417 | |||||||||
A | Z9927 | ₩23,975 | |||||||||
A | Z9926 | ₩21,105 | |||||||||
A | Z9928 | ₩29,382 | |||||||||
A | Z9925 | ₩20,230 | |||||||||
A | Z9923 | ₩70,822 | |||||||||
A | Z9922 | ₩50,102 | |||||||||
A | Z9921 | ₩36,732 | |||||||||
A | Z9920 | ₩35,962 | |||||||||
A | Z9939 | ₩56,122 | |||||||||
A | Z9924 | ₩12,879 | |||||||||
A | Z9930 | ₩39,112 | |||||||||
A | Z9937 | ₩19,565 | |||||||||
B | Z9939SS | ₩136,587 | |||||||||
C | Z9937SS | ₩59,412 | |||||||||
D | Z9934SS | ₩37,135 | |||||||||
E | Z9932SS | ₩26,075 | |||||||||
F | Z9933SS | ₩42,980 |
와셔 # 6
와셔 # 8
와셔 1/4 인치
세탁기 #4, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
925167-PG | AB9HNE | ₩ 11,403 |
접시 머리 와셔
접시머리 와셔는 베어링 표면과 밀봉 기능을 제공하기 위해 타원형 및 납작 머리 나사와 함께 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 접시형 와셔를 제공합니다. 그레인저 및 미세 플라스틱. 이 와셔는 플랫 와셔와 유사하게 작동하지만 플랫 헤드 나사용 베어링 표면이 있습니다.
자주하는 질문
접시형 와셔가 평와셔보다 어떻게 더 나은 진동 보호 기능을 제공합니까?
- 설치 시 이 접시형 와셔는 진동에 저항하기 위해 물체를 밀어냅니다.
- 그들은 본질적으로 스프링 역할을 합니다. 중앙을 통해 나사산 패스너를 박으면 와셔의 측면이 무너져 물체를 밀어냅니다.
접시형 와셔 마감은 무엇입니까?
- 마무리 접시형 와셔는 드레스 와셔라고도 합니다.
- 이 와셔는 표준 접시형 와셔보다 더 튼튼하고 더 나은 외관을 제공하도록 가공되었습니다.
- 타원형 및 납작 머리 나사는 이러한 접시형 와셔 내에 평평하게 놓입니다.
접시형 외부 톱니 잠금 와셔란 무엇입니까?
이 와셔는 82도 납작 머리 접시머리 나사의 헤드를 단단히 고정하는 톱니가 있어 진동으로 인해 조인트가 풀리는 것을 방지합니다.
접시형 타이트 그립 외부 톱니 잠금 와셔의 중요성은 무엇입니까?
이 와셔의 톱니는 일반 외부 톱니 잠금 와셔보다 나사 머리와 조인트에 더 깊게 물립니다. 진동으로 인해 90도 카운터 성크 나사가 풀리는 것을 방지하여 견고한 고정력을 제공합니다.
더 알아보기
- 와셔
- 모어 및 트리머
- 견과류
- 스프링
- 바닥
- 캠 플로워 및 트랙 롤러
- 스크류 스타터
- 토크 배율기 액세서리
- 케이블 보호기 액세서리
- 조임 샤프트
- HI-TECH DURAVENT 투명 / 백색 우레탄 산업용 덕트 호스
- DIXON 유압 호스 피팅
- DIXON Y- 볼 체크 밸브 수리 / 씰 키트
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 7-1/8인치 외경, 검정색
- CHECKERS 경비견 범용, 케이블 프로텍터
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 두 갱 블랭크 커버
- COOPER B-LINE 유형 12 Lay In Wireway 텔레스코핑 피팅
- Arrow Pneumatics 솔레노이드 밸브 키트
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐