승인된 공급업체 탄소강 기계 나사, 슬롯형, 트러스 헤드
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24861.013.0037 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 8 " | 6-32 | ₩ 2,695 | |
B | U24861.013.0100 | 0.321 " | 0.086 " | 1" | 6-32 | ₩ 3,500 | |
C | U24861.013.0075 | 0.321 " | 0.086 " | 3 / 4 " | 6-32 | ₩ 3,394 | |
D | U24861.013.0050 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 2 " | 6-32 | ₩ 3,447 | |
E | U24861.013.0025 | 0.321 " | 0.086 " | 1 / 4 " | 6-32 | ₩ 3,342 | |
F | U24861.016.0050 | 0.384 " | 0.102 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 4,987 | |
G | U24861.016.0150 | 0.384 " | 0.102 " | 1.5 " | 8-32 | ₩ 10,150 | |
H | U24861.016.0037 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 4,707 | |
I | U24861.016.0075 | 0.384 " | 0.102 " | 3 / 4 " | 8-32 | ₩ 5,600 | |
J | U24861.016.0100 | 0.384 " | 0.102 " | 1" | 8-32 | ₩ 6,020 | |
K | U24861.019.0075 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-24 | ₩ 10,552 | |
L | U24861.019.0100 | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-24 | ₩ 9,712 | |
M | 584432-PG | 0.448 " | 0.118 " | 1" | 10-32 | ₩ 14,175 | |
N | U24861.019.0037 | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-24 | ₩ 7,472 | |
M | 584416-PG | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-32 | ₩ 7,455 | |
M | 584424-PG | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 4 " | 10-32 | ₩ 14,804 | |
O | U24861.019.0050 | 0.448 " | 0.118 " | 1 / 2 " | 10-24 | ₩ 4,602 | |
P | U24861.019.0125 | 0.448 " | 0.118 " | 1.25 " | 10-24 | ₩ 13,229 | |
Q | U24861.019.0150 | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-24 | ₩ 22,977 | |
M | 584412-PG | 0.448 " | 0.118 " | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 6,247 | |
M | 584448-PG | 0.448 " | 0.118 " | 1.5 " | 10-32 | ₩ 16,712 | |
R | U24861.025.0200 | 0.573 " | 0.15 " | 2" | 1 / 4-20 | ₩ 35,752 | |
S | U24861.025.0125 | 0.573 " | 0.15 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ₩ 30,677 | |
T | U24861.025.0050 | 0.573 " | 0.15 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ₩ 8,225 | |
U | U24861.025.0075 | 0.573 " | 0.15 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 15,312 | |
V | U24861.025.0100 | 0.573 " | 0.15 " | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 18,445 | |
W | U24861.025.0062 | 0.573 " | 0.15 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 17,902 | |
X | U24861.031.0200 | 0.698 " | 0.183 " | 2" | 5 / 16-18 | ₩ 43,750 | |
Y | U24861.031.0075 | 0.698 " | 0.183 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | ₩ 37,380 | |
Z | U24861.031.0150 | 0.698 " | 0.183 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ₩ 44,677 | |
A1 | U24861.031.0100 | 0.698 " | 0.183 " | 1" | 5 / 16-18 | ₩ 45,552 | |
B1 | U24861.031.0250 | 0.698 " | 0.183 " | 2.5 " | 5 / 16-18 | ₩ 56,332 | |
C1 | U24861.031.0050 | 0.698 " | 0.183 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | ₩ 22,225 | |
D1 | U24861.037.0075 | 0.823 " | 0.215 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | ₩ 55,160 | |
E1 | U24861.037.0300 | 0.823 " | 0.215 " | 3" | 3 / 8-16 | ₩ 138,390 | |
F1 | U24861.037.0100 | 0.823 " | 0.215 " | 1" | 3 / 8-16 | ₩ 50,312 | |
G1 | U24861.037.0200 | 0.823 " | 0.215 " | 2" | 3 / 8-16 | ₩ 276,132 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷 키
- 전기 탱크리스 온수기
- 스퀴지 핸들
- 드레인 오프너
- 유지 보수 작업 지원
- 배관용품
- 에어콤프레셔 액세서리
- 실험실 여과
- 고정용공구
- 스프링
- APPROVED VENDOR 산업용 와이어 선반
- APPROVED VENDOR 버터 플라이 댐퍼
- PELICAN 접이식 유형, 이중 (AC / DC) 임시 작업 현장 조명
- LIFT-ALL KeyFlex 시리즈, 원형 슬링, 무한
- ACROVYN 의자 레일, 오이스터 그레이, 아크로빈, 길이 114인치
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 조합 스위치
- COOPER B-LINE B187 시리즈 브래킷
- COOPER B-LINE B194 시리즈 브래킷
- VESTIL CR 시리즈 러그 램/카펫 폴, 클래스 II
- BALDOR / DODGE 단일 D V-벨트