APPROVED VENDOR U24861.037.0075 기계 나사 트러스 3/8-16 X 3/4 L, 100PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 슬롯 |
마감재 | 아연 도금 |
헤드 각도 | 82도 |
머리 Dia. | 0.823 " |
머리 높이 | 0.215 " |
헤드 유형 | 지붕틀 |
길이 | 3 / 4 " |
자재 | 탄소강 |
인장 강도 | 60,000 PSI |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 16.86 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 7318154000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.