승인된 공급업체 탄소강 기계 나사, 십자형, 팬 헤드
필터
스타일 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 로크웰 경도 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24522.011.0050 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1 / 2 " | B70 | 4-40 | ₩ 3,255 | |
B | U24522.011.0100 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1" | B70 | 4-40 | ₩ 10,062 | |
C | U24522.011.0037 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 3 / 8 " | B70 | 4-40 | ₩ 1,085 | |
D | U24522.008.0075 | #1 | 0.155 " | 0.053 " | 3 / 4 " | B70 | 2-56 | ₩ 18,147 | |
E | U24522.011.0025 | #1 | 0.219-0.205 " | 0.08 ~ 0.07 인치 | 1 / 4 " | B69에서 B100 | 4-40 | ₩ 997 | |
F | U24522.013.0075 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 4 " | B70 | 6-32 | ₩ 5,267 | |
G | U24522.013.0018 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 16 " | B70 | 6-32 | ₩ 4,900 | |
H | U24522.013.0125 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.25 " | B70 | 6-32 | ₩ 7,157 | |
I | 1MU46 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-32 | ₩ 13,475 | |
J | 1MU47 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-32 | ₩ 14,402 | |
K | 1MU49 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-32 | ₩ 13,790 | |
L | U24522.013.0025 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 4 " | B70 | 6-32 | ₩ 3,447 | |
M | U24522.019.0200 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2" | B70 | 10-24 | ₩ 15,995 | |
N | U24522.013.0062 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 5 / 8 " | B70 | 6-32 | ₩ 4,567 | |
O | U24522.013.0100 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1" | B70 | 6-32 | ₩ 5,617 | |
P | U24522.013.0150 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.5 " | B70 | 6-32 | ₩ 10,202 | |
Q | U24522.016.0037 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 8 " | B70 | 8-32 | ₩ 3,850 | |
R | U24522.016.0087 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 7 / 8 " | B70 | 8-32 | ₩ 11,392 | |
S | U24522.016.0175 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.75 " | B70 | 8-32 | ₩ 13,335 | |
T | U24522.019.0050 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-24 | ₩ 7,350 | |
U | U24522.019.0125 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.25 " | B70 | 10-24 | ₩ 12,407 | |
V | 1MU44 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-32 | ₩ 11,777 | |
W | 1MU45 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-32 | ₩ 12,232 | |
X | U24522.019.0150 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-24 | ₩ 12,460 | |
Y | U24522.016.0125 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.25 " | B70 | 8-32 | ₩ 10,010 | |
Z | U24522.016.0100 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1" | B70 | 8-32 | ₩ 7,297 | |
A1 | U24522.019.0250 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2.5 " | B70 | 10-24 | ₩ 10,552 | |
B1 | 1MU43 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-32 | ₩ 10,972 | |
C1 | U24522.019.0100 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-24 | ₩ 9,275 | |
D1 | U24522.013.0037 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 8 " | B70 | 6-32 | ₩ 2,625 | |
E1 | U24522.016.0200 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 2" | B70 | 8-32 | ₩ 13,054 | |
F1 | U24522.016.0150 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.5 " | B70 | 8-32 | ₩ 9,765 | |
G1 | U24522.016.0075 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 4 " | B70 | 8-32 | ₩ 6,597 | |
H1 | U24522.013.0050 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 2 " | B70 | 6-32 | ₩ 4,112 | |
I1 | U24522.016.0050 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 2 " | B70 | 8-32 | ₩ 7,157 | |
J1 | U24522.013.0200 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 2" | B70 | 6-32 | ₩ 13,825 | |
K1 | U24522.016.0025 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 4 " | B70 | 8-32 | ₩ 5,337 | |
L1 | U24522.019.0037 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-24 | ₩ 5,460 | |
M1 | U24522.019.0062 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-24 | ₩ 7,612 | |
N1 | U24522.019.0075 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-24 | ₩ 4,777 | |
O1 | U24522.016.0062 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 5 / 8 " | B70 | 8-32 | ₩ 5,565 | |
P1 | U24522.025.0150 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ~ 0.162 인치 | 1.5 " | B69에서 B100 | 1 / 4-20 | ₩ 23,677 | |
Q1 | U24522.025.0250 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ~ 0.162 인치 | 2.5 " | B69에서 B100 | 1 / 4-20 | ₩ 34,352 | |
R1 | U24522.025.0125 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1.25 " | B70 | 1 / 4-20 | ₩ 13,054 | |
S1 | U24522.025.0100 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ~ 0.162 인치 | 1" | B69에서 B100 | 1 / 4-20 | ₩ 18,095 | |
T1 | U24522.025.0075 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 4 " | B70 | 1 / 4-20 | ₩ 14,279 | |
U1 | U24522.025.0050 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1 / 2 " | B70 | 1 / 4-20 | ₩ 13,545 | |
V1 | U24522.025.0037 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 8 " | B70 | 1 / 4-20 | ₩ 11,900 | |
W1 | U24522.021.0075 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 4 " | B70 | 12-24 | ₩ 25,287 | |
X1 | U24522.021.0050 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 1 / 2 " | B70 | 12-24 | ₩ 9,555 | |
Y1 | U24522.021.0037 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 8 " | B70 | 12-24 | ₩ 8,995 | |
Z1 | U24522.025.0200 | #3 | 0.492-0.473 " | 0.175 ~ 0.162 인치 | 2" | B69에서 B100 | 1 / 4-20 | ₩ 28,455 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 밴드
- 마감
- 행거 마운트 진동 차단기
- 유연한 에어 피팅
- 용접 챕스 및 스패츠
- 보관함/용기
- 송풍기
- 안구보호
- 푸시 버튼
- 소음 제어
- NORTH BY HONEYWELL Primair 100 시리즈 빕 후드
- IPEX USA LLC 버터 플라이 밸브
- BEL-ART - SCIENCEWARE 오토 클레이브 생물학적 위험 백
- APPLETON ELECTRIC 가단성 철 비바람에 견디는 상자
- DAYTON 연료 필터 하우징
- BEL-ART - SCIENCEWARE 국자, 폴리 프로필렌
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3-56 Unf Lh
- HUMBOLDT 상대 밀도 장치
- ERGODYNE N-Ferno 겨울 안전모 라이너
- CONDOR 니트 장갑, 전체 손가락, 코팅되지 않음, 7 게이지, 흰색