승인된 공급업체 탄소강 평와셔
필터
스타일 | 모델 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38157.150.0001 | 뜨거운 담근 아연 도금 | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 0.18 " | USS | ₩ 20,457 | |
B | U38200.112.0001 | 평원 | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | ₩ 3,062 | |
C | U38200.125.0001 | 평원 | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | ₩ 6,789 | |
D | U38200.150.0001 | 평원 | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | ₩ 8,837 | |
E | M38130.035.0001 | 아연 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,995 | |
F | M38210.020.0001 | 아연 | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,155 | |
G | M38210.025.0001 | 아연 | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,032 | |
H | M38210.220.0001 | 아연 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 22,697 | |
I | U38205.137.0001 | 아연 | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | 0.165 " | SAE | ₩ 7,717 | |
J | U38205.112.0001 | 아연 | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | ₩ 5,705 | |
K | U38205.125.0001 | 아연 | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | ₩ 6,037 | |
L | U38205.150.0001 | 아연 | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | ₩ 10,115 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 준비 도구
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- 툴 홀더 액세서리
- 패널 차단 스위치
- 릴레이
- 크림핑 장비
- 실내 LED 전등
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 아스팔트 테스트
- BUSSMANN KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
- PANDUIT 헤비 듀티 케이블 타이
- BUYERS PRODUCTS 장착 브래킷
- HOSE MASTER 호스 메탈 3/8 x 12 인치
- ACROVYN 크래시 레일, 검정, 아크로빈, 240인치 길이
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 시리즈 베릴륨 바닥 마킹 테이프
- EATON QBGFEP 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- GRAINGER 교체용 커터 헤드
- BALDOR / DODGE SCAH 볼 베어링