승인된 공급업체 탄소강 일반 육각 머리 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 마감재 | 학년 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 증명 부하 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04100.100.0425 | 1 "-8 | 1" | 평원 | 8 | 39 / 64 " | - | 4.25 " | - | ₩ 85,295 | |
B | U04100.100.1200 | 1 "-8 | 1" | 평원 | 8 | 39 / 64 " | - | 12 " | - | ₩ 50,505 | |
C | U04104.100.1200 | 1 "-8 | 1" | 노란 아연 도금 | 8 | 39 / 64 " | - | 12 " | - | ₩ 40,600 | |
D | U01000.100.0200 | 1 "-8 | 1" | 평원 | 5 | 3 / 8 " | 1.5 " | 2" | 85,000의 PSI | ₩ 32,777 | |
E | U01200.100.0425 | 1 "-8 | 1" | 아연 도금 | 5 | 39 / 64 " | - | 4.25 " | - | ₩ 73,937 | |
F | U04100.050.0850 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 평원 | 8 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ₩ 40,740 | |
G | U01200.050.0850 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | 아연 도금 | 5 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ₩ 46,042 | |
H | U04100.025.0075 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 평원 | 8 | 5 / 32 " | - | 3 / 4 " | - | ₩ 14,297 | |
I | U01000.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 평원 | 5 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 85,000의 PSI | ₩ 21,385 | |
J | U01200.025.0650 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 아연 도금 | 5 | 5 / 32 " | - | 6.5 " | - | ₩ 16,800 | |
K | U04100.025.0800 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | 평원 | 8 | 5 / 32 " | - | 8" | - | ₩ 20,405 | |
L | U04104.075.1400 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 32 " | - | 14 " | - | ₩ 51,187 | |
M | U04100.075.1400 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 평원 | 8 | 15 / 32 " | - | 14 " | - | ₩ 35,770 | |
N | U04104.075.0250 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2.5 " | 120,000의 PSI | ₩ 24,727 | |
N | U04104.075.0200 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2" | 120,000의 PSI | ₩ 20,965 | |
O | U01200.037.0850 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 아연 도금 | 5 | 15 / 64 " | - | 8.5 " | - | ₩ 32,742 | |
P | U04104.037.0750 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 64 " | - | 7.5 " | - | ₩ 29,890 | |
Q | U04104.037.0650 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ₩ 41,545 | |
R | U04100.037.0750 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 평원 | 8 | 15 / 64 " | - | 7.5 " | - | ₩ 30,957 | |
P | U04104.037.0850 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 64 " | - | 8.5 " | - | ₩ 29,452 | |
S | U01200.062.1400 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 아연 도금 | 5 | 13 / 32 " | - | 14 " | - | ₩ 19,722 | |
L | U04104.062.1400 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 13 / 32 " | - | 14 " | - | ₩ 39,427 | |
T | U04104.062.0150 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 1.5 " | 120,000의 PSI | ₩ 22,137 | |
U | U04100.062.0200 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 평원 | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2" | 120,000의 PSI | ₩ 10,780 | |
N | U04104.062.0200 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2" | 120,000의 PSI | ₩ 13,737 | |
K | U04100.031.0800 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | 평원 | 8 | 13 / 64 " | - | 8" | - | ₩ 25,305 | |
V | U04100.150.0750 | 7 | 1.5 " | 평원 | 8 | 1 5 / 16 " | - | 7.5 " | - | ₩ 145,110 | |
W | U04104.150.0850 | 7 | 1.5 " | 노란 아연 도금 | 8 | 1 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ₩ 292,740 | |
V | U04100.150.0850 | 7 | 1.5 " | 평원 | 8 | 1 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ₩ 144,480 | |
X | U04104.043.0137 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | 노란 아연 도금 | 8 | 9 / 32 " | - | 1.375 " | - | ₩ 235,620 | |
Y | U01200.043.0137 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | 아연 도금 | 5 | 9 / 32 " | - | 1.375 " | - | ₩ 25,059 | |
Z | U04104.043.0087 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | 노란 아연 도금 | 8 | 9 / 32 " | - | 7 / 8 " | - | ₩ 17,500 | |
A1 | U04100.043.0100 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | 평원 | 8 | 9 / 32 " | - | 1" | - | ₩ 23,572 | |
R | U04100.043.0800 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | 평원 | 8 | 9 / 32 " | - | 8" | - | ₩ 39,970 | |
B1 | U04100.125.0850 | 8 | 1.25 " | 평원 | 8 | 25 / 32 " | - | 8.5 " | - | ₩ 42,385 | |
C1 | U01200.125.0200 | 8 | 1.25 " | 아연 도금 | 5 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ₩ 23,484 | |
D1 | U01200.125.0750 | 8 | 1.25 " | 아연 도금 | 5 | 25 / 32 " | - | 7.5 " | - | ₩ 41,212 | |
E1 | U01200.125.1200 | 8 | 1.25 " | 아연 도금 | 5 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ₩ 63,805 | |
F1 | U04100.125.1200 | 8 | 1.25 " | 평원 | 8 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ₩ 52,937 | |
W | U04104.125.1400 | 8 | 1.25 " | 노란 아연 도금 | 8 | 25 / 32 " | - | 14 " | - | ₩ 280,227 | |
E1 | U01200.125.1400 | 8 | 1.25 " | 아연 도금 | 5 | 25 / 32 " | - | 14 " | - | ₩ 128,835 | |
W | U04104.125.0850 | 8 | 1.25 " | 노란 아연 도금 | 8 | 25 / 32 " | - | 8.5 " | - | ₩ 54,442 | |
W | U04104.125.1200 | 8 | 1.25 " | 노란 아연 도금 | 8 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ₩ 207,532 | |
W | U04104.112.0850 | 8 | 1.125 " | 노란 아연 도금 | 8 | 11 / 16 " | - | 8.5 " | - | ₩ 79,310 | |
G1 | U04104.125.0200 | 8 | 1.25 " | 노란 아연 도금 | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ₩ 37,712 | |
B1 | U04100.112.0750 | 8 | 1.125 " | 평원 | 8 | 11 / 16 " | - | 7.5 " | - | ₩ 28,542 | |
E1 | U01200.112.0850 | 8 | 1.125 " | 아연 도금 | 5 | 11 / 16 " | - | 8.5 " | - | ₩ 34,720 | |
H1 | M01210.040.0010 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 10mm | 85,000의 PSI | ₩ 12,110 | |
I1 | M01210.040.0016 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 16mm | 85,000의 PSI | ₩ 15,907 | |
J1 | M01200.040.0050 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 50mm | 87,000의 PSI | ₩ 37,065 | |
I1 | M01210.040.0020 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 20mm | 85,000의 PSI | ₩ 15,452 | |
I1 | M01210.040.0025 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 25mm | 85,000의 PSI | ₩ 15,679 | |
K1 | M01210.040.0035 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 35mm | 85,000의 PSI | ₩ 19,355 | |
L1 | M01210.040.0006 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 6mm | 85,000의 PSI | ₩ 15,470 | |
L1 | M01210.040.0008 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 8mm | 85,000의 PSI | ₩ 11,672 | |
K1 | M01210.040.0030 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 30mm | 85,000의 PSI | ₩ 17,220 | |
K1 | M01210.040.0040 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 40mm | 85,000의 PSI | ₩ 17,902 | |
M1 | M01210.040.0012 | M4 X 0.7 | M4 | 아연 도금 | 5 | 2.8mm | 7mm | 12mm | 85,000의 PSI | ₩ 12,932 | |
I1 | M01210.050.0025 | M5 X 0.8 | M5 | 아연 도금 | 5 | 3.5mm | 8mm | 25mm | 120,000의 PSI | ₩ 19,530 | |
N1 | M01210.050.0012 | M5 X 0.8 | M5 | 아연 도금 | 5 | 3.5mm | 8mm | 12mm | 85,000의 PSI | ₩ 9,222 | |
O1 | M01210.050.0010 | M5 X 0.8 | M5 | 아연 도금 | 5 | 3.5mm | 8mm | 10mm | 85,000의 PSI | ₩ 14,035 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 청소부-가사 카트 액세서리
- 스트레이트 그라인딩 휠-유형 1
- 귀 머프
- 디지털 온도 스위치
- HVAC 제어 볼 밸브
- 에어 컨디셔너
- 수공구 키트
- 냉동 시험 장비
- 실내공기질 테스터
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- QMARK 장착 프레임
- BALDWIN FILTERS 오일 필터 양말
- RENEWABLE LUBRICANTS SynXtra EHD MW
- RULAND MANUFACTURING 더블 와이드 샤프트 칼라, MWCL 시리즈
- ACROVYN 유목 엔드 캡, 아크로빈
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 커넥터
- MAGLINER 팔
- MASTER APPLIANCE D 시리즈 히트 건
- CALBRITE 4홀 앵글 브라켓
- WEILER 이중 나선형 튜브 브러쉬