승인된 공급업체 A4 스테인리스 스틸(316 스테인리스 스틸과 유사) 육각 너트, 플레인 마감
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55080.360.0001 | - | 29mm | M36 X 4 | 55mm | ₩ 37,012 | |
B | M55080.020.0001 | M2 - 0.4 | 1.6mm | M2 X 0.4 | 4mm | ₩ 7,770 | |
C | M55080.025.0001 | M2.5 - 0.45 | 2mm | M2.5 X 0.45 | 5mm | ₩ 7,839 | |
D | M55080.030.0001 | M3 X 0.5 | 2.4mm | M3 X 0.5 | 5.5mm | ₩ 1,732 | |
E | M55080.040.0001 | M4 X 0.7 | 3.2mm | M4 X 0.7 | 7mm | ₩ 6,807 | |
C | M55080.050.0001 | M5 X 0.8 | 4mm | - | 8mm | ₩ 5,477 | |
C | M55080.060.0001 | M6 X 1 | 5mm | - | 10mm | ₩ 7,192 | |
C | M55080.080.0001 | M8 X 1.25 | 6.5mm | - | 13mm | ₩ 11,917 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 비트
- 화합물 패치 및 수리
- 가스 유닛 히터
- 조명 전자 접촉기
- 절연 파괴 시험기
- 지붕 통풍기
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 디스 펜싱 건
- 자동차관련 테스터
- 중앙 장비
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 220V
- TITAN TOOL HVLP 페인트 분무기
- BUSSMANN 퓨즈 130a Class R 등급
- BUSSMANN 퓨즈 65a Class E 등급
- VULCAN HART 오븐 루버 패널
- NOTRAX 로고 표준 먼지 제어 매트
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, 소켓 엔드, 이중 콘센트, 흰색, EPDM O-링
- ALL GEAR Safetylite II 수목 재배자 클라이밍 라인
- GATES 다중 V 리브 벨트, M 섹션
- ALLEGRO SAFETY 호흡 송풍기