승인된 공급업체 304 스테인리스 스틸 U-볼트, 5/16-18 나사산, 플레인 마감
필터
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U17567.031.0100 | 1" | 2.187 " | 1.5 " | 1" | ₩ 51,100 | |
B | SPE100 | 1.5 " | 2 11 / 16 " | 2" | 1" | - | RFQ
|
A | U17567.031.0050 | 1 / 2 " | 2.187 " | 1" | 1.375 " | ₩ 48,912 | |
B | SPE102 | 2.5 " | 3 11 / 16 " | 3" | 1" | ₩ 70,805 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 할로겐 램프 및 전구
- V- 벨트
- 스패너 및 소화전 렌치
- 머드 플랩 및 가드
- 스프링클러 와이어 및 관개 케이블
- HVAC 제어 장치
- 유량제어밸브
- 펌프
- 교통안전
- 저울 및 저울 액세서리
- BRADY 키가있는 Alike Extended Shackle Padlock
- MIGHTY LINE Glow-in-the-Dark 마킹 테이프, 롤
- DAYTON 송풍기 10 1/2 인치
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 숟가락 끌
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능한 배관 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 방폭 모터, 강철 프레임, 단상, C 페이스 풋리스
- VESTIL EOP 시리즈 전기 주문 피커
- NIBCO 파이프 스톱이 있는 옷장 플랜지
- NIBCO 이중 고정 장치 티허브, ABS