승인된 공급업체 18-8 스테인리스강 두꺼운 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9150 | #0 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 16,835 | |
B | Z9151 | #1 | 5 / 64 " | 5 / 32 " | 1 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 15,452 | |
C | Z9152 | #2 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 15,697 | |
D | Z9085SS | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 31,552 | |
E | Z9154 | #4 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 17,745 | |
F | Z9086SS | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 31,552 | |
G | Z9156 | #6 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 17,360 | |
H | Z9160 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 20,072 | |
I | Z9158 | #8 | 11 / 64 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 18,375 | |
J | Z9094SS | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 31,745 | |
K | Z9103SS | 1" | 1.031 " | 2" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 16,800 | |
L | Z9105SS | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.5 " | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 21,770 | |
M | Z9104SS | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 7 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 18,357 | |
N | Z9099SS | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 35,840 | |
O | Z9095SS | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 20,282 | |
P | Z9161 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 20,527 | |
Q | Z9101SS | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 50,119 | |
R | Z9097SS | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 25,252 | |
S | Z9163 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 23,992 | |
T | Z9100SS | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 47,915 | |
U | Z9130 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 21,035 | |
V | Z9096SS | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 13,825 | |
W | Z9162 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 19,775 | |
X | Z9102SS | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 5 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 58,397 | |
Y | Z9098SS | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 23,625 | |
Z | Z8840SS | M3 | 3.2mm | 12 mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 11,095 | |
A1 | Z8842SS | M4 | 4.3mm | 14mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 14,367 | |
B1 | Z8844SS | M5 | 5.3mm | 15mm | 3.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 20,545 | |
C1 | Z8846SS | M6 | 6.4mm | 18mm | 4.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 22,925 | |
D1 | Z8848SS | M8 | 8.4mm | 22mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 24,325 | |
E1 | Z8850SS | M10 | 10.5mm | 23mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 25,934 | |
F1 | Z8852SS | M12 | 13mm | 26mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 29,207 | |
G1 | Z8854SS | M14 | 15mm | 27mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 35,997 | |
H1 | Z8856SS | M16 | 17mm | 32 mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 39,935 | |
I1 | Z8860SS | M20 | 21mm | 35mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 51,644 | |
J1 | Z8864SS | M24 | 25mm | 43mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 63,262 | |
K1 | Z8870SS | M30 | 31mm | 48mm | 6.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 74,737 | |
L1 | Z8876SS | M36 | 37mm | 50mm | 7.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 81,329 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에너지 관리 액세서리
- 머신 스케이트 및 롤러 장비
- 개량 키트
- 솔리드 스테이트 타이머 릴레이
- 유압 실린더
- 공기압 도구
- 전기 도구
- 지붕 통풍기
- 엿보는 도구
- 차량외장 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC 조명 푸시 버튼, 22mm, 1NO / 1NC, 녹색 / 빨간색
- SIMONDS 전기 톱 파일
- DAYTON 드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
- APPROVED VENDOR 심 롤, 302 풀 하드
- SCHNEIDER ELECTRIC 접촉 블록이있는 플라스틱 비 조광 푸시 버튼
- COOPER B-LINE 프리미어 시리즈 마운팅 채널
- HOFFMAN QLine E Type 4X EMC 인클로저
- MAGLINER 브레이크 키트
- VESTIL MINI 시리즈 미니 케이블 호이스트
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 3개