승인된 공급업체 18-8 스테인리스강 기계 나사, 십자형, 타원형 머리
필터
스타일 | 모델 | 운전사 크기 | 헤드 각도 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51320.013.0037 | #2 | 82 ° | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 8 " | 6-32 | ₩ 9,292 | |
B | 2BE59 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 30,134 | |
C | U51320.019.0075 | #2 | 82-80 ° | 0.362-0.333 " | 0.176 "(참조) | 3 / 4 " | 10-24 | ₩ 19,215 | |
D | U51320.019.0125 | #2 | 82 ° | 0.362 " | 0.176 " | 1.25 " | 10-24 | ₩ 35,542 | |
E | U51320.019.0150 | #2 | 82 ° | 0.362 " | 0.176 " | 1.5 " | 10-24 | ₩ 33,040 | |
F | U51320.013.0025 | #2 | 82 ° | 0.262 " | 0.128 " | 1 / 4 " | 6-32 | ₩ 6,405 | |
G | U51320.019.0250 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 2.5 " | 10-24 | ₩ 20,090 | |
H | U51320.019.0300 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 3" | 10-24 | ₩ 17,395 | |
I | S02MOVN10F0500S00PH | #2 | 82-80 ° | 0.362-0.333 " | 0.176 "(참조) | 1 / 2 " | 10-32 | ₩ 20,702 | |
J | U51320.019.0050 | #2 | 82 ° | 0.362 " | 0.176 " | 1 / 2 " | 10-24 | ₩ 13,475 | |
K | 2BE63 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 5 / 8 " | 10-32 | ₩ 19,495 | |
L | S02MOVN10F0750S00PH | #2 | 82-80 ° | 0.362-0.333 " | 0.176 "(참조) | 3 / 4 " | 10-32 | ₩ 26,915 | |
M | 2BE67 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 1" | 10-32 | ₩ 45,675 | |
N | 2BE69 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 1.25 " | 10-32 | ₩ 48,562 | |
O | 2BE71 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 1.5 " | 10-32 | ₩ 69,037 | |
P | 2BE73 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 2" | 10-32 | ₩ 85,225 | |
Q | 2BE75 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 3" | 10-32 | ₩ 60,375 | |
R | U51320.019.0062 | #2 | 82 ° | 0.362 " | 0.176 " | 5 / 8 " | 10-24 | ₩ 10,237 | |
S | U51320.019.0175 | #2 | 82 ° | 0.385 " | 0.176 " | 1.75 " | 10-24 | ₩ 37,782 | |
T | U51320.019.0037 | #2 | 82 ° | 0.362 " | 0.176 " | 3 / 8 " | 10-24 | ₩ 7,402 | |
U | U51320.016.0050 | #2 | 82-80 ° | 0.312-0.285 " | 0.152 "(참조) | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 17,080 | |
V | U51320.013.0062 | #2 | 82 ° | 0.262 " | 0.128 " | 5 / 8 " | 6-32 | ₩ 6,335 | |
W | U51320.013.0075 | #2 | 82 ° | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 4 " | 6-32 | ₩ 6,212 | |
X | U51320.016.0250 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 2.5 " | 8-32 | ₩ 23,257 | |
Y | U51320.013.0150 | #2 | 82 ° | 0.262 " | 0.128 " | 1.5 " | 6-32 | ₩ 17,342 | |
Z | U51320.013.0200 | #2 | 82 ° | 0.262 " | 0.128 " | 2" | 6-32 | ₩ 11,392 | |
A1 | U51320.016.0025 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 1 / 4 " | 8-32 | ₩ 5,302 | |
B1 | U51320.016.0037 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 8,400 | |
C1 | U51320.013.0100 | #2 | 82 ° | 0.262 " | 0.128 " | 1" | 6-32 | ₩ 12,582 | |
D1 | U51320.016.0062 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 5 / 8 " | 8-32 | ₩ 10,937 | |
E1 | U51320.016.0087 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 7 / 8 " | 8-32 | ₩ 12,845 | |
F1 | U51320.016.0100 | #2 | 82-80 ° | 0.312-0.285 " | 0.152 "(참조) | 1" | 8-32 | ₩ 12,354 | |
G1 | U51320.016.0125 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 1.25 " | 8-32 | ₩ 22,330 | |
H1 | U51320.016.0150 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 1.5 " | 8-32 | ₩ 25,497 | |
I1 | U51320.016.0175 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 1.75 " | 8-32 | ₩ 28,822 | |
J1 | U51320.016.0200 | #2 | 82 ° | 0.312 " | 0.152 " | 2" | 8-32 | ₩ 26,250 | |
K1 | U51320.016.0075 | #2 | 82-80 ° | 0.312-0.285 " | 0.152 "(참조) | 3 / 4 " | 8-32 | ₩ 19,267 | |
L1 | U51320.025.0250 | #3 | 82 ° | 0.507 " | 0.232 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 23,642 | |
M1 | U51320.025.0400 | #3 | 82 ° | 0.507 " | 0.232 " | 4" | 1 / 4-20 | ₩ 7,664 | |
N1 | U51320.025.0300 | #3 | 82 ° | 0.507 " | 0.232 " | 3" | 1 / 4-20 | ₩ 27,772 | |
O1 | U51320.025.0150 | #3 | 82-80 ° | 0.477-0.422 " | 0.232 "(참조) | 1.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 21,682 | |
P1 | U51320.025.0200 | #3 | 82-80 ° | 0.477-0.422 " | 0.232 "(참조) | 2" | 1 / 4-20 | ₩ 39,025 | |
Q1 | U51320.025.0175 | #3 | 82 ° | 0.507 " | 0.232 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | ₩ 24,342 | |
R1 | U51320.025.0125 | #3 | 82-80 ° | 0.477-0.422 " | 0.232 "(참조) | 1.25 " | 1 / 4-20 | ₩ 36,802 | |
S1 | U51320.025.0100 | #3 | 82-80 ° | 0.477-0.422 " | 0.232 "(참조) | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 24,202 | |
T1 | U51320.031.0150 | #4 | 82 ° | 0.635 " | 0.29 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ₩ 25,830 | |
U1 | U51320.031.0200 | #4 | 82 ° | 0.635 " | 0.29 " | 2" | 5 / 16-18 | ₩ 7,052 | |
V1 | U51320.031.0250 | #4 | 82 ° | 0.635 " | 0.29 " | 2.5 " | 5 / 16-18 | ₩ 8,575 | |
W1 | U51320.031.0300 | #4 | 82 ° | 0.635 " | 0.29 " | 3" | 5 / 16-18 | ₩ 10,080 | |
X1 | U51320.031.0100 | #4 | - | 0.597 " | 0.29 " | 1" | 5 / 16-18 | ₩ 19,897 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 나사 피치 게이지
- 용접 그라운드
- 윈치 원격 제어 스위치
- 드럼 푸어 러
- AC 모터
- 폼
- 체인 및 공구
- 호스 턱받이 및 소화전
- 유압 모터
- NORTON ABRASIVES 중간 등급 아버 마운트 샌딩 디스크
- HAMILTON 캐스터 휠
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 2 5/8 인치
- EDWARDS SIGNALING LED 패널 비콘
- DURHAM MANUFACTURING 구획 인서트, 대형
- DURHAM MANUFACTURING 재고 있음 카트, 공압 캐스터
- ANVIL 나사 콘크리트 인서트
- JOBOX 알루미늄 상판
- GROVE GEAR GR 시리즈, 813 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING VF2E 200 시리즈 표준 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링