승인된 공급업체 18-8 나일론 인서트가 있는 스테인리스 스틸 육각 잠금 너트
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 높이 | 온도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51738.008.0001 | # 2-56 | 9 / 64 " | 250 F | - | UNC | 1 / 4 " | ₩ 7,822 | |
B | U51738.009.0001 | # 3-48 | 9 / 64 " | 최대 250F | - | UNC | 1 / 4 " | ₩ 9,502 | |
A | U51738.011.0001 | # 4-40 | 1 / 6 " | - | - | UNC | 1 / 4 " | ₩ 4,865 | |
C | U51730.011.0001 | # 4-40 | 5 / 32 " | -58 ° ~ 302 ° | - | UNC | 1 / 4 " | ₩ 8,890 | |
D | U51738.012.0001 | # 5-40 | 1 / 6 " | - | - | UNC | 1 / 4 " | ₩ 7,245 | |
A | U51738.013.0001 | # 6-32 | 3 / 16 " | - | - | UNC | 5 / 16 " | ₩ 4,812 | |
E | U51738.016.0001 | # 8-32 | 1 / 4 " | - | - | UNC | 11 / 32 " | ₩ 12,950 | |
F | U51738.019.0001 | # 10-24 | 1 / 4 " | - | - | UNC | 3 / 8 " | ₩ 12,950 | |
G | U51411.019.0002 | # 10-32 | 1 / 4 " | - | - | UNF | 3 / 8 " | ₩ 13,335 | |
H | U51422.019.0002 | # 10-32 | 3 / 16 " | 250 F | - | UNF | 3 / 8 " | ₩ 9,152 | |
I | U51738.150.0001 | 1 1 / 2-6 " | 1 2 / 3 " | - | 7 | UNC | 2.25 " | ₩ 2,817 | |
J | U51738.125.0001 | 1 1 / 4-7 " | 1 3 / 7 " | - | 8 | UNC | 1.875 " | ₩ 92,364 | |
K | U51738.112.0001 | 1 1 / 8-7 " | 1 9 / 32 " | - | 8 | UNC | 1 11 / 16 " | ₩ 146,527 | |
L | U51738.100.0001 | 1 "-8 | 1.125 " | - | - | UNC | 1.5 " | ₩ 91,175 | |
A | U51411.101.0002 | 1 "-14 | 1.125 " | - | - | UNF | 1.5 " | ₩ 70,822 | |
A | U51738.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 3 / 5 " | - | - | UNC | 3 / 4 " | ₩ 6,720 | |
M | U51730.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 5 / 16 " | 250 F | - | UNC | 3 / 4 " | ₩ 10,780 | |
A | U51411.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 3 / 5 " | - | - | UNF | 3 / 4 " | ₩ 8,417 | |
A | U51422.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 5 / 16 " | 250 F | - | UNF | 3 / 4 " | ₩ 22,190 | |
N | U51738.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | - | - | UNC | 7 / 16 " | ₩ 6,439 | |
O | U51730.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 13 / 64 " | 250 F | - | UNC | 7 / 16 " | ₩ 8,400 | |
P | U51411.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | - | - | UNF | 7 / 16 " | ₩ 10,902 | |
Q | U51422.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 13 / 64 " | 250 F | - | UNF | 7 / 16 " | ₩ 7,822 | |
A | U51738.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 7 / 8 " | 최대 250F | - | UNC | 1 1 / 16 " | ₩ 11,550 | |
A | U51411.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 7 / 8 " | 최대 250F | - | UNF | 1 1 / 16 " | ₩ 13,475 | |
R | U51738.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 29 / 64 " | 최대 250F | - | UNC | 9 / 16 " | ₩ 15,942 | |
A | U51411.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 29 / 64 " | 최대 250F | - | UNF | 9 / 16 " | ₩ 9,642 | |
A | U51738.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 3 / 4 " | 최대 250F | - | UNC | 15 / 16 " | ₩ 16,327 | |
S | U51411.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 3 / 4 " | 최대 250F | - | UNF | 15 / 16 " | ₩ 20,422 | |
A | U51738.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 14 / 39 " | - | - | UNC | 1 / 2 " | ₩ 8,435 | |
A | U51730.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 1 / 4 " | 250 F | - | UNC | 1 / 2 " | ₩ 11,060 | |
A | U51422.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 1 / 4 " | 250 F | - | UNF | 1 / 2 " | ₩ 25,234 | |
A | U51411.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 14 / 39 " | - | - | UNF | 1 / 2 " | ₩ 16,800 | |
A | U51738.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 1" | - | - | UNC | 1 5 / 16 " | ₩ 54,547 | |
T | U51411.087.0002 | 7 / 8 "-14 | 1" | - | - | UNF | 1 5 / 16 " | ₩ 70,665 | |
U | U51738.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 29 / 64 " | 최대 250F | - | UNC | 5 / 8 " | ₩ 10,325 | |
V | U51411.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 29 / 64 " | 최대 250F | - | UNF | 5 / 8 " | ₩ 14,017 | |
A | U51738.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 2 / 3 " | - | - | UNC | 7 / 8 " | ₩ 35,962 | |
A | U51411.056.0002 | 9 / 16 "-18 | 2 / 3 " | - | - | UNF | 7 / 8 " | ₩ 26,582 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 족집게
- 초안 유도자
- 채찍 주걱 및 스크레이퍼
- 오염 제거 키트
- 전문 수준
- 다이어프램 펌프
- 트레이닝
- 전선 및 케이블
- 파워 가위
- 후크
- APPLETON ELECTRIC 46.6W LED 전등
- SQUARE D FAL 시리즈, 회로 차단기
- VULCAN HART 버너 박스
- EATON S090 시리즈 솔리드 코어 변류기
- Cementex USA 파카 및 턱받이 키트, 12 Cal.
- NUPLA 드레인 스페이드
- DEWALT 금속 절단 원형 톱날
- TIMKEN 원통형 롤러 레이디얼 베어링, 4열
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기