AIR HANDLER
필터
HVAC 및 냉각기
안전
도색용품 및 소모품
잠금장치
HVAC 및 냉각기 필터
에어필터전체보기
공기 청정기 필터 박테리아, 곰팡이, 꽃가루, 연기 및 먼지를 제거하기 위해 Honeywell, Trion 및 Aprilaire 공기 청정기와 함께 사용하도록 설계된 MERV 등급 교체 필터. 고용량 주름 디자인으로 미디어 면적이 50% 증가합니다.
에어 필터 개스킷 공기 누출을 방지하기 위해 공기 청정기와 함께 사용하기에 적합한 50피트 및 75피트 길이의 폐쇄 셀 개스킷. 화씨 220도의 최대 온도를 견딜 수 있습니다.
탄소 필터 상업용 건물, 데이터 센터 또는 병원의 기류에서 나오는 불쾌한 냄새나 연기를 흡수하기 위해 활성탄으로 구성된 패널 에어필터. 0.25~0.6인치 WC 범위의 초기 저항 기능
큐브 필터 UL Class 900에 등록된 필터는 MERV 5-8 등급 곰팡이, 포자, 먼지 진드기, 고양이 및 개 비듬, 푸딩 믹스 및 헤어 스프레이를 필터링하도록 설계되었습니다. 최대 화씨 150도에서 작동할 수 있는 아연 도금 강철 프레임 및 합성 매체가 특징입니다.
정전기 에어필터 매우 미세한 입자(3 - 10 미크론)를 제거할 수 있는 세척 가능한 용광로 필터; 구조를 견고하게 유지하기 위해 알루미늄 격자로 덮힌 폴리우레탄, 폴리프로필렌 및 폴리에스터 메쉬 층의 융합을 특징으로 합니다.
확장 표면 필터 MERV 0.95-8 등급 레지오넬라균, 가습기 먼지, 자동 방출 미립자 및 분무기 방울을 효율적으로(최대 14) 제거하는 데 사용되는 강성/접이식 필터. 최대 625fpm의 공기 흐름을 제공하고 13~105sq.ft 범위의 크기로 제공되는 극세사/합성 매체가 특징입니다.
팬 슈라우드 필터 최대 온도가 화씨 18도인 환경에서 36 - 180인치 공기 순환기와 함께 사용하기에 이상적인 폴리에스테르 팬 슈라우드 필터. 쉬운 설치를 위해 후크 앤 루프 폐쇄 시설이 장착되어 있습니다.
필터 필터 미디어 패드 최대 300%의 여과 효율로 최대 60fpm의 풍속을 전달할 수 있는 유리 섬유/폴리에스테르 필터 패드. 10 - 48인치 너비 변형으로 사용 가능
필터 미디어 롤 최대 초기 저항이 0.17인치 WC인 직물 보호제, 시멘트 먼지 및 먼지 보조제를 제거하는 폼/폴리에스테르 구조를 특징으로 하는 MERV 등급 필터 롤. 일부 모델에는 보다 미세한 여과 작업을 위해 점착제 첨가제가 장착되어 있습니다.
필터 패드 고정 프레임 HEPA 에어 필터 링크 필터 미니 주름 필터 페인트 수집기 필터 패드 패널 필터 패널 고정 클립 플리츠 에어 필터 포켓 에어 필터 폴리 에스터 및 유리 섬유 에어필터 스틸 필터 Trim-To-Fit 필터
에어 핸들러에 대하여
Grainger 브랜드인 Air Handler는 의료, 식품 가공 및 통신 산업에 사용되는 HVAC 장치용 필터의 선두 제조업체입니다. 제품 카탈로그에는 주름형 에어필터, 링크 필터, 포켓 에어필터, 확장 표면 필터, 탄소 필터, 패널 필터 및 공기 청정기가 포함됩니다. 이 브랜드의 공기 청정기는 공기를 건강하고 냄새 없이 유지하도록 설계되었으며 2000cfm의 공기 흐름을 생성할 수 있습니다. 이 세척제는 필터 등급이 0.3미크론이고 최대 여과 효율이 0.65입니다. Air Handler의 팬 슈라우드 필터는 폴리에스테르 구조를 특징으로 하며 먼지 진드기, 샌딩 먼지, 스프레이 페인트, 직물 섬유 및 카펫 섬유를 걸러내도록 설계되었습니다. 여기에는 쉬운 설치를 위한 후크 앤 루프 클로저 시설이 장착되어 있으며 18 - 36인치 공기 순환기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 다양한 치수, 필터 효율(25% - 95%) 및 합성 재료로 제공되는 다양한 에어필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.