ADVANCE TABCO Special Purpose Hand Sinks
필터
ADA 준수 : 아니 , 백 스플래시: 가능 , 본체 재질: 스테인리스 강 , 그릇 깊이: 5" , 그릇 모양: 직사각형의 , 그릇 크기: 10 "X 14" , 색상: 은 , 배수구: 3.5 " , 수도꼭지 장착 센터: 4" , 수도꼭지 작동: ㅁㄴㅇㄹ , 마치다: 공단 , 유량: 1.0gpm , 게이지: 20 , 장착 유형: 벽 , 구멍 수: 2 , 역 수: 1 , 전체 높이: 13 " , 전체 길이: 17.25 " , 전반적인 너비: 15.25 " , 사이드 스플래시: 아니 , 수도꼭지 있음/수도꼭지 없음: 수도꼭지로