VERSA-MATIC 다이어프램 펌프
Versa-Matic 다이어프램 펌프는 저점도, 중도 또는 고점도의 액체와 고형물 함량이 큰 액체를 이송하는 데 적합합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 인 레트 / 출구 크기 | 기관 규정 준수 | 볼 재질 | 길이 | 맥스. Dia. 고체 | 최대. 흐름 | 최대 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8000-813-238 | 다이어프램 펌프 | - | 캐나다 및 미국 용 UL 인증 부품 | - | 8.40 | - | 1.6gpm | - | ₩ 393,627 | |
B | LF222201D | 다이어프램 펌프 | - | - | - | 6 13 / 16 " | - | - | - | ₩ 147,997 | |
C | 166-200-46 | 다이어프램 펌프 | - | - | - | 5.80 | - | - | - | ₩ 330,050 | |
D | WR10PP5BPP9. | 다이어프램 펌프 | 3 / 8 " | CE.png | PTFE | 4 3 / 32 " | 1 / 10 " | 5gpm | 100의 PSI | ₩ 793,397 | RFQ
|
E | E4SJ5F5S0-3A | 다이어프램 펌프 | 1 1 / 2 " | 3A.png, CE.png | PTFE | 13 3 / 8 " | 3 / 8 " | 61gpm | 125의 PSI | ₩ 37,139,147 | RFQ
|
D | WR10PP6XPP9. | 다이어프램 펌프 | 3 / 8 " | CE.png | 산토프렌R | 4 3 / 32 " | 1 / 10 " | 5gpm | 100의 PSI | ₩ 562,975 | RFQ
|
F | E4SJ5F5S0-FP | 다이어프램 펌프 | 1 1 / 2 " | CE.png | PTFE | 16 3 / 4 " | 3 / 16 " | 56gpm | 125의 PSI | ₩ 15,663,269 | RFQ
|
G | D3231B5011A | 다이어프램 펌프 | - | - | - | 7 15 / 16 " | - | - | - | ₩ 280,700 | |
H | E2PA5B5T9C | 이중 다이어프램 펌프 | 2" | - | PTFE | 12 7 / 64 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | ₩ 13,476,785 | |
I | E5SP2R229C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 부나 N | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 4,964,925 | |
H | E2PA2D229C | 이중 다이어프램 펌프 | 2" | - | 부나 N | 12 7 / 64 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | ₩ 11,639,425 | |
J | E5AP5T559C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 2,798,180 | |
K | E1AA5T559C-ATEX | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | PTFE | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125의 PSI | ₩ 3,881,990 | |
L | E1SA6X669C-ATEX | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125의 PSI | ₩ 5,779,042 | |
M | E4PA6X669 | 이중 다이어프램 펌프 | 1.5 " | - | 산토 프렌 (R) | 12.156 " | 3 / 16 " | - | 100의 PSI | ₩ 8,632,470 | |
N | E1PA5T5T9C | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | PTFE | 8.125 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | ₩ 4,169,829 | |
L | E1SA2R229C-ATEX | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | 부나 N | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125의 PSI | ₩ 5,891,637 | |
K | E1AA2R229C-ATEX | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | 부나 N | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125의 PSI | ₩ 3,333,820 | |
K | E1AA6X669C-ATEX | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | 산토 프렌 (R) | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125의 PSI | ₩ 3,006,990 | |
I | E5SP6X669C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 4,797,187 | |
O | E5PP6X669C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 100의 PSI | ₩ 2,040,552 | |
O | E5PP2R229C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 부나 N | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 100의 PSI | ₩ 1,907,920 | |
N | E1PA2R229C | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | 부나 N | 8.125 " | 1 / 8 " | - | 100의 PSI | ₩ 3,175,182 | |
J | E5AP6X669C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 산토 프렌 (R) | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 2,660,455 | |
H | E2PA6D669C | 이중 다이어프램 펌프 | 2" | - | 산토 프렌 (R) | 12 7 / 64 " | 1 / 4 " | - | 100의 PSI | ₩ 11,749,972 | |
M | E4PA5F5T9 | 이중 다이어프램 펌프 | 1.5 " | - | PTFE | 12.156 " | 3 / 16 " | - | 100의 PSI | ₩ 9,091,600 | |
M | E4PA2R229 | 이중 다이어프램 펌프 | 1.5 " | - | 산토 프렌 (R) | 12.156 " | 3 / 16 " | - | 100의 PSI | ₩ 7,918,400 | |
L | E1SA5T559C-ATEX | 이중 다이어프램 펌프 | 1" | - | PTFE | 9 21 / 64 " | 1 / 8 " | - | 125의 PSI | ₩ 6,823,459 | |
O | E5PP5T5T9C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 100의 PSI | ₩ 2,644,180 | |
I | E5SP5T559C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | PTFE | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 5,252,730 | |
J | E5AP2R229C | 이중 다이어프램 펌프 | 1 / 2 " | - | 부나 N | 6.25 " | 1 / 16 " | - | 125의 PSI | ₩ 2,558,885 |
특징
- 이 제품에는 점도가 높고 고체가 함유된 유체를 배출하기 위한 탁월한 흡입 양력을 제공하는 Santoprene(R)/PTFE/Buna-N 볼 재질의 볼형 밸브가 있습니다.
- 펌프를 통해 유체를 흡입하고 배출할 수 있는 임시 챔버를 만들기 위해 앞뒤로 왕복하는 두 개의 유연한 다이어프램(Santoprene (R) / PTFE / Buna-N)이 함께 제공됩니다.
- 이 공기 작동식 펌프는 정지 및 윤활유 없는 작동을 위한 Elima-Matic 공기 밸브 시스템을 특징으로 합니다.
- 자흡식이며 연속 작동 중에 과열되지 않으며 필요한 작동에 맞게 가변 유량을 제공합니다.
표준 및 승인
- CE
- EAC
자주 묻는 질문
데드 헤드 란 무엇입니까?
데드헤드는 토출밸브가 닫히거나 막혀서 다이어프램 펌프가 흐르지 않고 작동할 때 발생하는 상태입니다. 내부 부품의 손상을 방지하기 위해 펌프는 동일한 물을 재순환시켜 온도를 상승시키고 차단시킵니다.
다이어프램 마모 패드란 무엇입니까?
이 유연한 패드는 다이어프램과 외부 다이어프램 플레이트 사이에 설치되어 다이어프램 서비스를 확장하는 XNUMX차 마모 표면을 제공합니다. 또한 연마 유체를 움직일 때 내부식성을 제공합니다.
맥동을 어떻게 줄일 수 있습니까?
과도한 움직임을 유발할 수 있는 공기 작동식 다이어프램 펌프에는 일반적으로 약간의 토출 흐름 맥동이 있습니다. 맥동을 흡수하기 위해 휘어지는 압축성 가스/공기 쿠션이 뒤에 있는 멤브레인이 있는 맥동 감쇠기를 사용하여 감쇠기의 층류 흐름을 허용함으로써 이를 줄일 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 캐디
- 제어 키
- 패치 코드
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 재생 송풍기 머플러
- 펌프 컨트롤 부품들
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 가스히터 관련
- 실내공기질 테스터
- 온도 제어
- FOSTORIA 스터드가있는 석영 관
- ENPAC 트랙매트
- REFLEXITE 반사 의류 테이프
- SPEEDAIRE 복동 원형 공기 실린더, 양단 장착, 2" 보어 직경
- JAMCO WB 시리즈, 작업대
- NIBCO 633W 시리즈, 유니온
- LITTLE GIANT PUMPS 유압 점검 키트
- ANVIL 구리 도금 튜빙 클램프
- Aetna Bearing 고무 타이어 아이들러
- LINN GEAR 아이들러 스프로킷, 60 체인