3M 중간 벽 냉간 수축 커넥터 절연체
필터
색: 검정 , 축소율: 평가되지 않음 , 수축 후 벽 두께: 해당 사항 없음 , 벽 유형: 중간 벽
스타일 | 모델 | 와이어 범위 | 케이블 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 자재 | 맥스. 전압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8425-8 | 2 ~ 1/0 AWG | 2 ~ 1/0 AWG | 0.4 " | 0.82 " | 8" | 에틸렌 프로필렌 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 62,719 | |
B | QSLV-M 2-500 | 2-500 알루미늄, 2-1000 구리 | 2~500kcmil 알루미늄, 2~1000kcmil 구리 | 0.4 " | 1.6 " | 5.25 " | 각 끝에 씰링 매 스틱이있는 EPDM 고무 | 1000 | -40 ~ 266 F | ₩ 125,930 | |
A | 8426-9 | 2/0 ~ 250kcmil | 2/0 ~ 250kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 9" | 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 72,205 | |
A | 8423-6 | 6 ~ 4AWG | 6 ~ 4AWG | 0.31 " | 0.56 " | 6" | 에틸렌 프로필렌 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 56,840 | |
B | QSLV-M8 2/0 | 8-2 / 0 알루미늄, 8-3 / 0 구리 | 8-2 / 0 AWG 알루미늄, 8-3 / 0 AWG 구리 | 0.2 " | 0.75 " | 2.5 " | 각 끝에 씰링 매 스틱이있는 EPDM 고무 | 1000 | -40 ~ 266 F | ₩ 94,167 | |
A | 8424-8 | 10 ~ 1/0 AWG | 10 ~ 1/0 AWG | 0.1 " | 0.82 " | 8" | 에틸렌 프로필렌 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 72,975 | |
A | 8427-12 | 250~400kcmil | 250~400kcmil | 0.69 " | 1.38 " | 12 " | 에틸렌 프로필렌 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 108,062 | |
A | 8428-12 | 450~800kcmil | 500~800kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 12 " | 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 151,165 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트랙 톱 액세서리
- 전기 도관 벤더
- 유압 리프트 키트
- 빌딩 자동화 제어
- 벨트 구동 관축 팬
- 송풍기
- 전압 레귤레이션
- 손 및 휴대용 램프
- 전선
- O- 링 및 O- 링 키트
- EAGLE BELTING 솔리드 코어, 거친 질감, 쇼어 A 89 원형 벨트
- LASCO 감속기 티
- NUMATICS 매니 폴드 블록 4 연, Npt
- INNOVATIVE COMPONENTS 풀 노브 1 1/4 인치 5/8 인치
- EDWARDS SIGNALING LED 스택 조명
- SUPER-STRUT 빔 클램프
- TENNSCO 고정 선반
- LOVEJOY Deltaflex 스페이서 플랜지, 유형 3 및 4
- COOPER B-LINE 목재 후면 패널
- ANVIL 홈이 있는 스웨이지 니플