항목 | 콜드 수축 커넥터 절연체 |
케이블 범위 | 10 ~ 1/0 AWG |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.1 " |
수축 전 ID | 0.82 " |
길이 | 8" |
자재 | 에틸렌 프로필렌 고무 |
맥스. 전압 | 1000V |
수축률 | 평가되지 않음 |
수축 온도. | 해당 사항 없음 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
수축 후 벽 두께 | 해당 사항 없음 |
벽 유형 | 중간 벽 |
와이어 범위 | 10 ~ 1/0 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8546900000 |
원산지 | US |
모델 | 와이어 범위 | 케이블 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 자재 | 맥스. 전압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSLV-M8 2/0 | 8-2 / 0 알루미늄, 8-3 / 0 구리 | 8-2 / 0 AWG 알루미늄, 8-3 / 0 AWG 구리 | 0.2 " | 0.75 " | 2.5 " | 각 끝에 씰링 매 스틱이있는 EPDM 고무 | 1000 | -40 ~ 266 F | ₩ 94,167 | |
QSLV-M 2-500 | 2-500 알루미늄, 2-1000 구리 | 2~500kcmil 알루미늄, 2~1000kcmil 구리 | 0.4 " | 1.6 " | 5.25 " | 각 끝에 씰링 매 스틱이있는 EPDM 고무 | 1000 | -40 ~ 266 F | ₩ 125,930 | |
8428-12 | 450~800kcmil | 500~800kcmil | 0.95 " | 1.94 " | 12 " | 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 151,165 | |
8426-9 | 2/0 ~ 250kcmil | 2/0 ~ 250kcmil | 0.55 " | 1.18 " | 9" | 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 72,205 | |
8427-12 | 250~400kcmil | 250~400kcmil | 0.69 " | 1.38 " | 12 " | 에틸렌 프로필렌 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 108,062 | |
8423-6 | 6 ~ 4AWG | 6 ~ 4AWG | 0.31 " | 0.56 " | 6" | 에틸렌 프로필렌 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 56,840 | |
8425-8 | 2 ~ 1/0 AWG | 2 ~ 1/0 AWG | 0.4 " | 0.82 " | 8" | 에틸렌 프로필렌 고무 | 1000V | -40도 ~ 194도 F | ₩ 62,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.