항목 | 밀폐 공간 윈치 |
색상 | 덴탈 |
높이 | 20.5 " |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 용접물, 황색 크로메이트 판 |
맥스. 작업 부하 | 350의 파운드 |
타입 | 인원 2 웨이 |
폭 | 7" |
윈치 케이블 길이 | 65 피트 |
윈치 케이블 재질 | 강철 |
윈치 케이블 인장 강도 | 3600의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8425390100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8441-Z7 / 88FT | 노란색 | 11 " | 7 11 / 32 " | 강철 | 자재 | 12 " | ₩ 1,859,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.