Lovejoy L190 커플링 스파이더
조 커플링 스파이더는 두 샤프트 사이의 토크 전달을 위해 두 샤프트를 연결하는 데 사용됩니다. 충격과 진동을 흡수하고 두 샤프트 사이의 정렬 불량을 보상합니다. 이 턱...자세히 보기
L형 스파이더, 오픈 센터
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 튜브 내경 | 색상 | 공칭 토크 | 정상 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514437881 | ₩82,472 | |||||||
B | 68514412277 | ₩492,053 | |||||||
C | 68514412280 | ₩158,592 | |||||||
D | 68514438099 | ₩224,279 |
L형 스파이더, 솔리드 센터
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 색상 | 공칭 토크 | 상온 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514412274 | ₩69,216 | ||||||
B | 68514412265 | ₩185,322 |
스냅 랩, 유연한 거미
Lovejoy 스냅 랩 스파이더 커플링은 동력 전달을 위한 샤프트 간 연결을 제공하고 산업용 기계, 전기 모터 및 압축기의 평행 및 각도 오정렬을 수용합니다. 이 조 커플링은 유지 관리가 용이하도록 방사형으로 제거 가능한 탄성 쿠션이 있으며 마모를 최소화하기 위해 금속 간 접촉이 없습니다. SOX(NBR) 고무/우레탄 구조는 기름, 모래, 먼지, 그리스 및 습기에 대한 내성을 제공하는 동시에 엘라스토머 쿠션이 고장난 경우에도 안전 장치 작동을 보장합니다. 이것들 스냅 랩 거미 최대 3510인치-파운드의 토크를 전달할 수 있으며 이 스냅 랩 스파이더의 칼라 구성은 칼라가 하나의 허브에 부착되어 있기 때문에 표준 커플링과 동일한 속도를 달성할 수 있습니다. Raptor SuppliesLovejoy 스냅 랩 스파이더의 신뢰할 수 있는 유통업체인 은 커플링 스페이서도 제공합니다. 죠 커플 링, 슬리브 기어 커플링, 개스킷, 유압 탱크 및 관련 액세서리.
Lovejoy 스냅 랩 스파이더 커플링은 동력 전달을 위한 샤프트 간 연결을 제공하고 산업용 기계, 전기 모터 및 압축기의 평행 및 각도 오정렬을 수용합니다. 이 조 커플링은 유지 관리가 용이하도록 방사형으로 제거 가능한 탄성 쿠션이 있으며 마모를 최소화하기 위해 금속 간 접촉이 없습니다. SOX(NBR) 고무/우레탄 구조는 기름, 모래, 먼지, 그리스 및 습기에 대한 내성을 제공하는 동시에 엘라스토머 쿠션이 고장난 경우에도 안전 장치 작동을 보장합니다. 이것들 스냅 랩 거미 최대 3510인치-파운드의 토크를 전달할 수 있으며 이 스냅 랩 스파이더의 칼라 구성은 칼라가 하나의 허브에 부착되어 있기 때문에 표준 커플링과 동일한 속도를 달성할 수 있습니다. Raptor SuppliesLovejoy 스냅 랩 스파이더의 신뢰할 수 있는 유통업체인 은 커플링 스페이서도 제공합니다. 죠 커플 링, 슬리브 기어 커플링, 개스킷, 유압 탱크 및 관련 액세서리.
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 자재 | 토크 | 커플링 유형 | 스타일 | 색상 | 각도 오정렬 | 해안 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514428284 | ₩227,538 |