이상적인 와이어 연결 끊김 | Raptor Supplies 대한민국

IDEAL 와이어 분리

필터

IDEAL -

남성 / 여성 안정기

스타일모델연결 재료절연 타입남성 여성포트 수전체 길이와이어 범위와이어 크기가격패키지 수량
A30-372구리 합금나일론남성 여성21.4 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩92,59225
A30-352J구리 합금나일론남성 여성21.4 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩342,492150
A30-382J구리 합금나일론남성 여성21.4 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩219,67775
B30 - 102X구리 합금나일론남성 여성21.4 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩2,630,6001000
C30 - 103X구리 합금나일론남성 여성31.4 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩4,429,4071000
D30-102구리 합금나일론남성 여성21.4 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩2,320,0451000
E30 - 383X주석 도금 황동폴리 카보네이트3 남성 / 3 여성31.5 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩116,37520
E30-353XJ주석 도금 황동폴리 카보네이트3 남성 / 3 여성31.5 "18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선18 ~ 12AWG₩456,365100
F30-083주석 도금 황동폴리 카보네이트3 남성 / 3 여성31.58 "18 AWG 솔리드18 AWG₩340,935100
G30-082주석 도금 황동폴리 카보네이트2 남성 / 2 여성21.58 "18 AWG 솔리드18 AWG₩182,454100