VALLEY CRAFT 와이어 카트 액세서리 루버 패널, 보안 잠금 장치, 회전 바퀴 및 금속 / 고무 / 나무로 만든 와이어 카트 선반이 포함됩니다. 추가 저장 공간을 제공하기 위해 일반적으로 사용
루버 패널, 보안 잠금 장치, 회전 바퀴 및 금속 / 고무 / 나무로 만든 와이어 카트 선반이 포함됩니다. 추가 저장 공간을 제공하기 위해 일반적으로 사용
보안 카트 선반
Valley Craft 보안 카트는 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 보관하고 운반하도록 설계되었습니다. 이 카트는 내구성, 가시성 및 높은 적재 용량을 위해 14게이지 강철 패널과 와이어 그리드로 만들어졌습니다. 로드를 안전하게 유지하기 위해 강철 막대 잠금 장치가 있는 매립형 핸들이 특징입니다. 이 와이어 카트 선반에는 운송을 위한 고정식 캐스터 2개와 회전식 캐스터 2개가 장착되어 있습니다. 목재 패널 변형으로도 제공되는 다양한 보안 카트 중에서 선택하십시오.
Valley Craft 보안 카트는 작업 현장 주변에서 물품을 안전하게 보관하고 운반하도록 설계되었습니다. 이 카트는 내구성, 가시성 및 높은 적재 용량을 위해 14게이지 강철 패널과 와이어 그리드로 만들어졌습니다. 로드를 안전하게 유지하기 위해 강철 막대 잠금 장치가 있는 매립형 핸들이 특징입니다. 이 와이어 카트 선반에는 운송을 위한 고정식 캐스터 2개와 회전식 캐스터 2개가 장착되어 있습니다. 목재 패널 변형으로도 제공되는 다양한 보안 카트 중에서 선택하십시오.
카트 루버 패널
Valley Craft 보안 카트 루버 패널은 작은 품목과 도구를 위한 추가 보관 공간을 제공합니다. 카트의 와이어 그리드에 부착되어 공간을 절약하기 위해 플라스틱 보관함과 함께 사용됩니다. 파우더 코팅 처리된 18게이지 강철로 만들어졌으며 회색, 파란색, 녹색 및 빨간색 색상으로 제공됩니다.
Valley Craft 보안 카트 루버 패널은 작은 품목과 도구를 위한 추가 보관 공간을 제공합니다. 카트의 와이어 그리드에 부착되어 공간을 절약하기 위해 플라스틱 보관함과 함께 사용됩니다. 파우더 코팅 처리된 18게이지 강철로 만들어졌으며 회색, 파란색, 녹색 및 빨간색 색상으로 제공됩니다.
고무 매트 서랍 인서트, 20.5" 캐비닛 너비
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F89597 | AJ8GHM | ₩ 69,490 | 자세히 |
회전 캐스터, 6 개의 바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F89561 | AJ8GHF | ₩ 124,218 | 자세히 |
더 알아보기
- 비닐
- 하드웨어 공급
- 와이어 관리
- 유리 섬유
- 오일 쿨러
- 추위 장갑
- 파이프 검사 장비
- 위상 및 모터 회전 미터
- 온도 조절기 케이블
- 파이프 피팅 절연
- SK PROFESSIONAL TOOLS 3/8 "드라이브 메트릭 소켓
- DURHAM MANUFACTURING 루버 패널 랙
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 사양 등급 XNUMX방향 스위치
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 90도 스윕 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON 7700 시리즈 토글 스위치
- MAGLINER 바지 멜빵
- BROWNING 감속기 샤프트
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BOSTON GEAR 24 직경 피치 단일 스레드 청동 웜 기어
- JOHNSON CONTROLS 서모 스탯 가드