용접 챕스 및 스패츠
가죽 용접 챕스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4KXH6 | AD8LXG | ₩ 253,785 |
레깅스 유니버셜 그레이 가죽 PR
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
333-CL | AH3YKV | ₩ 219,800 |
스패츠 유니버셜 탠 가죽 리어 스냅 PR
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
485-CL | AH3YKW | ₩ 76,247 |
스패츠 가죽 조절 식 발목 스트랩 PR
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BC 7250 년 | AH9QRB | ₩ 51,782 |
용접 챕스 및 스패츠
용접 챕스 및 스패츠는 용접 작업 및 스파크, 스패터 및 극한 열과 관련된 기타 위험한 활동 중에 다리와 발을 보호하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Condor, Chicago Protection Apparel 및 스틸 그립. 그들은 추가 보호 층을 위해 사용자의 의복 위에 착용됩니다. 챕스는 다리 전면을 덮고 스패츠는 발목과 정강이뿐만 아니라 발의 상단과 전면을 덮습니다. 시카고 보호 의류 향상된 사용자 보호를 위해 스프링 클로저 메커니즘 및 2겹 크롬 가죽 구조의 탈착식 레깅스를 제공합니다. 이 레깅스에는 고무 플레어(7인치)를 형성하고 고정하는 금속 발등 막대가 있어 용접 위험으로부터 보호합니다. 스냅 아웃 스틸 스프링 프레임을 사용하면 필요할 때 커버를 교체하고 그에 따라 조정할 수 있습니다. 콘도르 가죽 용접 챕스는 엄선된 소가죽으로 봉제된 Kevlar로 만들어집니다. 이 챕스에는 각 다리에 스냅이 있는 조절 가능한 허리(20~50인치)가 있으며(가죽은 내부적으로 방염 처리됨) 내구성을 위해 강철 리벳 보강재가 장착되어 있습니다. 다양한 용접 챕스와 스팻이 갈색, 회색 및 황갈색으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 핸드 트럭
- 자동차 전기
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 오토 바디 도구
- 분할 끝 공백
- 보어 폴리 셔
- 가드 레일
- 서랍장 액세서리
- 방폭형 잠수정 펌프
- DAYTON 플러그인 유틸리티 / 탈수 펌프
- MARKS USA Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치
- APPROVED VENDOR 90도 스트리트 엘보 허브 x 스피 곳
- DAYTON 교체용 펌프 샤프트 씰
- MILLER - WELDCRAFT 물 호스 꼰 고무
- WATTS 거친 키트
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 감속기 십자형 소켓
- ARGOS TECHNOLOGIES 방문 꿀팁
- MORSE DRUM 호스
- DEWALT 망치