HUBBELL PREMISE WIRING 음성 데이터 잭 빠르고 쉽게 설치 및 종료할 수 있도록 설계되었습니다. 연결 요소를 보호하고 표준 Hubbell 키스톤 개구부에 스냅할 수 있는 컴팩트한 전체 케이스 하우징이 특징입니다. 와이어를 IDC 접점에 쉽게 연결할 수 있도록 각진 종단 타워가 장착되어 있습니다.
빠르고 쉽게 설치 및 종료할 수 있도록 설계되었습니다. 연결 요소를 보호하고 표준 Hubbell 키스톤 개구부에 스냅할 수 있는 컴팩트한 전체 케이스 하우징이 특징입니다. 와이어를 IDC 접점에 쉽게 연결할 수 있도록 각진 종단 타워가 장착되어 있습니다.
데이터 및 통신 모듈러 잭
Hubbell Premise 배선 데이터 및 통신 모듈식 잭은 전화선, 컴퓨터 또는 기타 주변 장치를 콘센트에 연결합니다. 와이어 종단 시간을 1% 단축하는 75펀치 종단 기능과 스트레인 릴리프를 위한 포지티브 스냅 래칭 메커니즘이 있는 스터퍼 캡이 있습니다. 이 ANSI 준수 잭에는 이물질로부터 포트를 보호하기 위한 경첩 먼지 덮개 옵션과 와이어를 편리하게 묶을 수 있는 각진 종단 타워가 장착되어 있습니다. 이들은 미래에 대비한 설치 및 전선의 접점 분리를 위해 각각 키스톤 및 노즈 컨택트 디자인과 통합되어 있습니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. 고 충격 커넥터 습기 보호를위한 O- 링이 있습니다
Hubbell Premise 배선 데이터 및 통신 모듈식 잭은 전화선, 컴퓨터 또는 기타 주변 장치를 콘센트에 연결합니다. 와이어 종단 시간을 1% 단축하는 75펀치 종단 기능과 스트레인 릴리프를 위한 포지티브 스냅 래칭 메커니즘이 있는 스터퍼 캡이 있습니다. 이 ANSI 준수 잭에는 이물질로부터 포트를 보호하기 위한 경첩 먼지 덮개 옵션과 와이어를 편리하게 묶을 수 있는 각진 종단 타워가 장착되어 있습니다. 이들은 미래에 대비한 설치 및 전선의 접점 분리를 위해 각각 키스톤 및 노즈 컨택트 디자인과 통합되어 있습니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. 고 충격 커넥터 습기 보호를위한 O- 링이 있습니다
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 카테고리 유형 | 색상 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HXJUOW | ₩16,677 | ||||||
B | HXJUTI | ₩15,995 | ||||||
C | HXJ5EY | ₩23,432 | ||||||
D | HXJ5ER | ₩21,857 | ||||||
E | HXJ5EOR | ₩22,137 | ||||||
F | HXJ5EEI | ₩21,927 | ||||||
G | HXJ5EGY | ₩22,434 | ||||||
H | HXJ5EB | ₩24,307 | ||||||
F | HXJ5EW | ₩22,172 | ||||||
I | HXJ5EGN | ₩21,997 | ||||||
J | HXJ5EBK | ₩24,132 | ||||||
C | HXJ5EOW | ₩21,822 | ||||||
F | HXJ5ETI | ₩21,595 | ||||||
K | HXJ6Y | ₩28,367 | ||||||
L | HXJ6TI | ₩25,707 | ||||||
M | HXJ6OW | ₩28,455 | ||||||
N | HXJ6BK | ₩28,595 | ||||||
O | HXJ6R | ₩30,659 | ||||||
P | HXI6OR | ₩29,662 | ||||||
Q | HXJ6GN | ₩29,277 | ||||||
R | HXJ6GY | ₩29,277 | ||||||
S | hxj6ei | ₩29,172 | ||||||
T | HXJ6B | ₩28,227 | ||||||
U | HXJ6W | ₩30,590 | ||||||
V | HXJUOR | ₩15,995 |
스냅인 커넥터
Hubbell Premise Wiring 커넥터는 케이블 및 전선용으로 설계되어 출력 또는 입력 지점에 쉽게 연결할 수 있습니다. 키스톤 벽판, 네트워크 랙 및 차폐 패치 패널 및 코드와 함께 사용됩니다. 플라스틱 구조는 전류 누출에 대한 절연을 제공하며 스냅인 동작은 커넥터를 연결 지점에 고정합니다.
Hubbell Premise Wiring 커넥터는 케이블 및 전선용으로 설계되어 출력 또는 입력 지점에 쉽게 연결할 수 있습니다. 키스톤 벽판, 네트워크 랙 및 차폐 패치 패널 및 코드와 함께 사용됩니다. 플라스틱 구조는 전류 누출에 대한 절연을 제공하며 스냅인 동작은 커넥터를 연결 지점에 고정합니다.
Jack Cat 6 그레이 / 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HI6 | AF7TDM | ₩ 159,407 |
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 가스켓
- 재료 리프트
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 비상 조명
- 사각 원심 인라인 송풍기
- 색상 코드 브러시
- 플라스틱 체인 장벽
- 스프레이 건 컵
- 파일럿 라이트 렌즈
- LITTLE GIANT 5 번째 바퀴를 가진 왜건 트럭
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T3 1/4, 90V
- ALTRONIX 비디오 발룬 / 컴바이너, 1 출력
- LOVEJOY 키 홈이 없는 RRS 및 RRSC 유형 허브, 인치 구멍
- COXREELS 1175 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000 볼 밸브, 나사산 말단, FKM
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H60 부싱 드럼 풀리
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WBMQ-L 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR Bravo 518 시리즈, BMQ-R 시리즈 스타일, 단일 감속 감속기
- TAPE LOGIC 개퍼 테이프