HUBBELL PREMISE WIRING 음성 데이터 하우징 케이블을 전화 및 데이터 네트워크에 연결하기 위한 포트를 제공하기 위해 스냅인 또는 키스톤 잭을 사용하여 전기 박스에 쉽게 설치할 수 있습니다.
케이블을 전화 및 데이터 네트워크에 연결하기 위한 포트를 제공하기 위해 스냅인 또는 키스톤 잭을 사용하여 전기 박스에 쉽게 설치할 수 있습니다.
콘센트 프레임
Hubbell Premise Wiring 2포트 아웃렛 프레임은 전기 장비를 그리드에 연결하도록 설계되어 데이터, 오디오, 음성 및 파이버 애플리케이션의 콘센트에 교류 전류를 제공합니다. 가벼운 무게와 향상된 인장 강도를 위한 고충격 열가소성 성형 구조가 특징입니다. 이러한 NEMA 등급 및 UL 인증 프레임은 나사로 설치할 수 있으며 스타일 라인, 듀플렉스 106 및 쿼드 106 장착 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Premise Wiring 2포트 아웃렛 프레임은 전기 장비를 그리드에 연결하도록 설계되어 데이터, 오디오, 음성 및 파이버 애플리케이션의 콘센트에 교류 전류를 제공합니다. 가벼운 무게와 향상된 인장 강도를 위한 고충격 열가소성 성형 구조가 특징입니다. 이러한 NEMA 등급 및 UL 인증 프레임은 나사로 설치할 수 있으며 스타일 라인, 듀플렉스 106 및 쿼드 106 장착 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 호스 릴
- 온수순환펌프
- 도어록 및 데드 볼트
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 황동
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 도어 손잡이 잠금 장치
- 플랜지 셋업 웨지
- 암모니아 냉동 파이프 마커
- 빈 선반 액세서리
- SHURFLO 인라인 워터 필터
- APPLETON ELECTRIC 2-42W 형광등 설비
- DURHAM MANUFACTURING 구급 상자 상자
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 7 홈 QD 도르래
- BRADLEY 줄기
- NORTH BY HONEYWELL 필터
- VESTIL LID 시리즈 강철 뚜껑
- NIBCO 캡, Wrot 및 주조 구리가 포함된 벤트 엘보
- WERA TOOLS L-키 육각드라이버 세트
- HOSHIZAKI 접시