HUBBELL PREMISE WIRING 음성 데이터 커넥터 전화 및 데이터 네트워크 서비스에 케이블을 연결하기 위한 포트를 제공하는 카테고리 3, 카테고리 5e 및 카테고리 6 음성 케이블뿐만 아니라 Hubbell 시리즈 월 플레이트 및 Mini-Com 페이스플레이트 및 패널과 함께 사용하기에 이상적입니다.
전화 및 데이터 네트워크 서비스에 케이블을 연결하기 위한 포트를 제공하는 카테고리 3, 카테고리 5e 및 카테고리 6 음성 케이블뿐만 아니라 Hubbell 시리즈 월 플레이트 및 Mini-Com 페이스플레이트 및 패널과 함께 사용하기에 이상적입니다.
SC 광섬유 커넥터, RoHS 준수, 12개 단위 팩
Hubbell Premise Wiring SC 광섬유 커넥터는 표준 이중 및 사각형 성형 플라스틱 커넥터로 CATV, 전화 및 데이터 통신 환경에서 빠른 연결에 이상적입니다. 점대점 및 패시브 광 네트워킹을 위한 2.5mm 페룰이 특징이며 효율적인 제거, 삽입 및 패널 밀도 최대화를 보장하는 푸시-풀 잠금 기능이 있습니다. 이 내구성 있는 커넥터는 60초 이내에 전기 장치에 빠르게 종단할 수 있으며 최대 섭씨 70도의 온도에서 잘 작동합니다. 변형은 아쿠아, 블루, 블랙 및 베이지 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. LC 광섬유 커넥터 장거리에 걸쳐 큰 대역폭을 전송하기 위해.
Hubbell Premise Wiring SC 광섬유 커넥터는 표준 이중 및 사각형 성형 플라스틱 커넥터로 CATV, 전화 및 데이터 통신 환경에서 빠른 연결에 이상적입니다. 점대점 및 패시브 광 네트워킹을 위한 2.5mm 페룰이 특징이며 효율적인 제거, 삽입 및 패널 밀도 최대화를 보장하는 푸시-풀 잠금 기능이 있습니다. 이 내구성 있는 커넥터는 60초 이내에 전기 장치에 빠르게 종단할 수 있으며 최대 섭씨 70도의 온도에서 잘 작동합니다. 변형은 아쿠아, 블루, 블랙 및 베이지 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. LC 광섬유 커넥터 장거리에 걸쳐 큰 대역폭을 전송하기 위해.
스타일 | 모델 | 색상 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FCSC900K50GM12 | ₩594,072 | |||
B | FCSC900K62M12 | ₩616,350 | |||
C | FCSC900KSM12 | ₩853,825 |
어댑터/스플리터, RoHS, UL 및 CSA 인증
Hubbell Premise Wiring 어댑터/스플리터는 모듈식 연결 채널 내에서 전도체의 분할 및 브리징이 필요한 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 고밀도 패널 응용 분야에서 나란히 수용할 수 있는 좁은 프로파일 설계를 특징으로 하며 인쇄 회로 기판 설계로 구성되어 작업의 유연성을 보장합니다. 당김 탭 해제 메커니즘이 있는 이 아이보리색 어댑터는 분리를 위한 전면 액세스를 제공하며 이중 전송을 위한 이중 유형으로 제공됩니다.
Hubbell Premise Wiring 어댑터/스플리터는 모듈식 연결 채널 내에서 전도체의 분할 및 브리징이 필요한 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 고밀도 패널 응용 분야에서 나란히 수용할 수 있는 좁은 프로파일 설계를 특징으로 하며 인쇄 회로 기판 설계로 구성되어 작업의 유연성을 보장합니다. 당김 탭 해제 메커니즘이 있는 이 아이보리색 어댑터는 분리를 위한 전면 액세스를 제공하며 이중 전송을 위한 이중 유형으로 제공됩니다.
ST 광섬유 커넥터, 사전 광택 처리, 12개 단위 팩
Hubbell Premise Wiring ST 광섬유 커넥터는 고속 다중 모드 네트워크를 위한 원형 세라믹, 2.5mm 페룰이 있는 직선형 팁 커넥터이며 상용 배선 애플리케이션에서 빠른 연결 및 분리를 제공합니다. 이 제품은 진동 저항을 보장하는 총검 잠금 속성을 특징으로 하며 60초 이내에 저비용 현장 종단 솔루션을 제공합니다. 이러한 사전 연마된 섬유 준수 광 커넥터는 연마 및 접착제를 최소화하고 섬유 클램핑 방법을 활용하며 섭씨 0~70도 범위의 온도에서 잘 작동합니다. 변형은 베이지, 블루 및 블랙 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. SC 광섬유 커넥터 효율적인 제거, 삽입 및 최대 패널 밀도를 위한 푸시-풀 잠금 기능이 있습니다.
Hubbell Premise Wiring ST 광섬유 커넥터는 고속 다중 모드 네트워크를 위한 원형 세라믹, 2.5mm 페룰이 있는 직선형 팁 커넥터이며 상용 배선 애플리케이션에서 빠른 연결 및 분리를 제공합니다. 이 제품은 진동 저항을 보장하는 총검 잠금 속성을 특징으로 하며 60초 이내에 저비용 현장 종단 솔루션을 제공합니다. 이러한 사전 연마된 섬유 준수 광 커넥터는 연마 및 접착제를 최소화하고 섬유 클램핑 방법을 활용하며 섭씨 0~70도 범위의 온도에서 잘 작동합니다. 변형은 베이지, 블루 및 블랙 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. SC 광섬유 커넥터 효율적인 제거, 삽입 및 최대 패널 밀도를 위한 푸시-풀 잠금 기능이 있습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCST62M12 | ₩856,852 | ||||
B | FCST50GM12 | ₩934,552 | ||||
C | FCST50M12 | ₩884,030 | ||||
D | FCSTSM12 | ₩1,106,315 |
LC 광섬유 커넥터, 사전 광택 처리, 12개 팩
Hubbell Premise Wiring LC 광섬유 커넥터는 고밀도 패치 패널에 이상적이며 사무실 및 데이터 센터 응용 분야에서 저렴한 현장 종단 솔루션을 제공합니다. 그들은 1.25mm 페룰을 특징으로 하는 lucent(LC) 커넥터와 호환되며 장거리에 걸쳐 큰 대역폭을 전송하기 위해 단일 모드 광 케이블을 선호하고 60초 이내에 전기 장치에 빠르게 종단할 수 있습니다. 이 RoHS 준수 광섬유 커넥터는 연마 및 접착제를 제거하고 섬유 클램핑 방법을 활용하며 최대 섭씨 70도의 온도에서 잘 작동합니다. 변형은 아쿠아, 블루, 블랙 및 베이지 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. SC 광섬유 커넥터 점대점 및 수동 광 네트워킹을 위한 2.5mm 페룰 포함.
Hubbell Premise Wiring LC 광섬유 커넥터는 고밀도 패치 패널에 이상적이며 사무실 및 데이터 센터 응용 분야에서 저렴한 현장 종단 솔루션을 제공합니다. 그들은 1.25mm 페룰을 특징으로 하는 lucent(LC) 커넥터와 호환되며 장거리에 걸쳐 큰 대역폭을 전송하기 위해 단일 모드 광 케이블을 선호하고 60초 이내에 전기 장치에 빠르게 종단할 수 있습니다. 이 RoHS 준수 광섬유 커넥터는 연마 및 접착제를 제거하고 섬유 클램핑 방법을 활용하며 최대 섭씨 70도의 온도에서 잘 작동합니다. 변형은 아쿠아, 블루, 블랙 및 베이지 색상으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. SC 광섬유 커넥터 점대점 및 수동 광 네트워킹을 위한 2.5mm 페룰 포함.
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCLC900K50GM12 | ₩716,187 | ||||
B | FCLC900K62M12 | ₩697,112 | ||||
C | FCLC900K50M12 | ₩722,680 | ||||
D | FCLC900KSM12 | ₩832,405 |
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 차단밸브
- 펀치/끌/핸드드릴
- 트레이닝
- 안전표시
- 드라이 배스
- 화학 정량 펌프 액세서리
- 진열장
- 스폿 용접기 액세서리
- 공압 컨트롤러
- GRAINGER 로드 스톡, 고밀도 폴리에틸렌
- SQUARE D 니트릴 (Buna-N) 다이어프램 어셈블리
- NTN 볼 베어링 삽입
- MICRO 100 빠른 변경 세트
- BUSSMANN ATL 계열 자동차 퓨즈
- PARKER 진단 테스트 미터 및 액세서리
- SPEARS VALVES CPVC 글로브 패턴 니들 밸브
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 강철 규칙
- CRETORS 커버
- JET TOOLS 드릴 척